曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全128種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
128種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15628523CDM2F40F-35-B5435ラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627315CDM2F40F-300300ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627324CDM2F40F-300-A33A300ラバークッション50~750
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627333CDM2F40F-300-A34A300ラバークッション50~750
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627342CDM2F40F-300-A44A300ラバークッション50~750
29,320
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627351CDM2F40F-300-B53300ラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627367CDM2F40F-300-B54300ラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627376CDM2F40F-300-B59W300ラバークッション50~750
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627385CDM2F40F-300-C73300ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627394CDM2F40F-300-C73C300ラバークッション50~750
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627403CDM2F40F-300-C73Z300ラバークッション50~750
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627412CDM2F40F-300-C76300ラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627437CDM2F40F-300-H7A1300ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627446CDM2F40F-300-H7A2300ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627455CDM2F40F-300-H7B300ラバークッション50~750
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627464CDM2F40F-300-H7BW300ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627473CDM2F40F-300-H7C300ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627482CDM2F40F-300-H7NF300ラバークッション50~750
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627491CDM2F40F-300-H7NW300ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627507CDM2F40F-300-H7PW300ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627525CDM2F40F-300A300エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627534CDM2F40F-300A-A33A300エアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627543CDM2F40F-300A-A34A300エアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627552CDM2F40F-300A-A44A300エアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627561CDM2F40F-300A-B54300エアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627577CDM2F40F-300A-B59W300エアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627586CDM2F40F-300A-C73300エアクッション50~1000
21,180
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627595CDM2F40F-300A-C73C300エアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627604CDM2F40F-300A-C73L300エアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627613CDM2F40F-300A-C76300エアクッション50~1000
21,180
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627631CDM2F40F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627647CDM2F40F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627656CDM2F40F-300A-H7B300エアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627665CDM2F40F-300A-H7BAL300エアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627674CDM2F40F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627683CDM2F40F-300A-H7BWL300エアクッション50~1000
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627692CDM2F40F-300A-H7C300エアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627701CDM2F40F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627717CDM2F40F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627726CDM2F40F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627744CDM2F40F-300A-M9BWL300エアクッション50~1000
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627753CDM2F40F-300AJ300エアクッション50~1000
23,160
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627762CDM2F40F-300AJ-A33A300エアクッション50~1000
34,380
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627771CDM2F40F-300AJ-A34A300エアクッション50~1000
34,380
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627787CDM2F40F-300AJ-A44A300エアクッション50~1000
37,790
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627796CDM2F40F-300AJ-B54300エアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627805CDM2F40F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
31,740
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627814CDM2F40F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627823CDM2F40F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
29,320
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15627832CDM2F40F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする