曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ20-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ側
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ボスカットロッド側フランジ側
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全186種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
186種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15349022CDM2FZ20-320A-H7BL320エアクッション50~1000
18,540
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349065CDM2FZ20-325-M9BWL325ラバークッション50~750
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349074CDM2FZ20-325A-C73325エアクッション50~1000
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349083CDM2FZ20-330330ラバークッション50~750
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349135CDM2FZ20-330A-H7BWL3330エアクッション50~1000
25,630
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349126CDM2FZ20-330A-H7BWLS330エアクッション50~1000
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349153CDM2FZ20-340340ラバークッション50~750
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349171CDM2FZ20-340A-C73CZ340エアクッション50~1000
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349241CDM2FZ20-350-C73350ラバークッション50~750
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349257CDM2FZ20-350-H7BW350ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349266CDM2FZ20-350-H7BWL350ラバークッション50~750
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349284CDM2FZ20-350A-C73L3350エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349293CDM2FZ20-350A-H7A1L350エアクッション50~1000
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349302CDM2FZ20-350A-H7BL350エアクッション50~1000
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349311CDM2FZ20-350A-H7BW350エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349327CDM2FZ20-350A-H7BWL350エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349381CDM2FZ20-360J-M9BW360ラバークッション50~750
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349406CDM2FZ20-380380ラバークッション50~750
9,960
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349424CDM2FZ20-380A-C73S380エアクッション50~1000
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15349196CDM2FZ20-35-H7BAL35ラバークッション50~750
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15347787CDM2FZ20-300-C73300ラバークッション50~750
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15347814CDM2FZ20-300-C73L300ラバークッション50~750
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15348103CDM2FZ20-300A-C73300エアクッション50~1000
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15348191CDM2FZ20-300A-H7B300エアクッション50~1000
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15349031CDM2FZ20-325325ラバークッション50~750
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15349345CDM2FZ20-360360ラバークッション50~750
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15349363CDM2FZ20-360AJ360エアクッション50~1000
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15349397CDM2FZ20-365A365エアクッション50~1000
10,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
15349415CDM2FZ20-380A380エアクッション50~1000
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15347586CDM2FZ20-3030ラバークッション50~750
5,550
取扱い終了
返品不可
15347595CDM2FZ20-30-B5430ラバークッション50~750
12,650
取扱い終了
返品不可
15347604CDM2FZ20-30-C7330ラバークッション50~750
9,950
取扱い終了
返品不可
15347613CDM2FZ20-30-C73L30ラバークッション50~750
10,550
取扱い終了
返品不可
15347622CDM2FZ20-30-H7A1L30ラバークッション50~750
12,650
取扱い終了
返品不可
15347631CDM2FZ20-30-H7B30ラバークッション50~750
11,950
取扱い終了
返品不可
15347647CDM2FZ20-30-H7BAZ30ラバークッション50~750
16,350
取扱い終了
返品不可
15347656CDM2FZ20-30-H7BL30ラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
15347665CDM2FZ20-30A-C7330エアクッション50~1000
11,500
取扱い終了
返品不可
15347674CDM2FZ20-30A-C73CL30エアクッション50~1000
13,300
取扱い終了
返品不可
15347683CDM2FZ20-30A-H7B30エアクッション50~1000
13,500
取扱い終了
返品不可
15349187CDM2FZ20-35-C7335ラバークッション50~750
9,950
取扱い終了
返品不可
15349205CDM2FZ20-35-H7BL35ラバークッション50~750
12,550
取扱い終了
返品不可
15349214CDM2FZ20-35A35エアクッション50~1000
7,100
取扱い終了
返品不可
15349223CDM2FZ20-35A-H7B35エアクッション50~1000
13,500
取扱い終了
返品不可
15347692CDM2FZ20-300300ラバークッション50~750
8,050
取扱い終了
返品不可
15347701CDM2FZ20-300-A33A300ラバークッション50~750
18,250
取扱い終了
返品不可
15347717CDM2FZ20-300-A34A300ラバークッション50~750
18,250
取扱い終了
返品不可
15347726CDM2FZ20-300-A44A300ラバークッション50~750
21,350
取扱い終了
返品不可
15347735CDM2FZ20-300-B53300ラバークッション50~750
15,150
取扱い終了
返品不可
15347744CDM2FZ20-300-B53L300ラバークッション50~750
15,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15349196CDM2FZ20-35-H7BAL34970775CDM2FZ20-35Z-M9BALCDM2FZ20-35-H7BAL CD Series(CDM2FZ20) SMC 34970775CD Series(CDM2FZ20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15347787CDM2FZ20-300-C7334969402CDM2FZ20-300Z-A93CDM2FZ20-300-C73 CD Series(CDM2FZ20) SMC 34969402CD Series(CDM2FZ20)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15347814CDM2FZ20-300-C73L34969874CDM2FZ20-300Z-A93LCDM2FZ20-300-C73L CD Series(CDM2FZ20) SMC 34969874CD Series(CDM2FZ20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15348103CDM2FZ20-300A-C7334970398CDM2FZ20-300AZ-A93CDM2FZ20-300A-C73 CD Series(CDM2FZ20) SMC 34970398CD Series(CDM2FZ20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15348191CDM2FZ20-300A-H7B34971545CDM2FZ20-300AZ-M9BCDM2FZ20-300A-H7B CD Series(CDM2FZ20) SMC 34971545CD Series(CDM2FZ20)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15349031CDM2FZ20-32549288977CDM2FZ20-325ZCDM2FZ20-325 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49288977CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15349345CDM2FZ20-36049289013CDM2FZ20-360ZCDM2FZ20-360 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289013CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15349363CDM2FZ20-360AJ49290316CDM2FZ20-360AJZCDM2FZ20-360AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49290316CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15349397CDM2FZ20-365A49289363CDM2FZ20-365AZCDM2FZ20-365A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289363CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15349415CDM2FZ20-380A49289388CDM2FZ20-380AZCDM2FZ20-380A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289388CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする