エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ32-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ側
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ボスカットロッド側フランジ側
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全188種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
188種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15402371CDM2FZ32-500-M9BWL500複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15402432CDM2FZ32-500A-H7B500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15402441CDM2FZ32-500A-H7BALS500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15402457CDM2FZ32-500A-M9NWL500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15402493CDM2FZ32-550A-H7BW550複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15402511CDM2FZ32-550A-M9BWL550複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15402527CDM2FZ32-565565複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15401093CDM2FZ32-50-H7NWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15401102CDM2FZ32-50-H7NWLS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15401407CDM2FZ32-50A-H7BWLS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15401522CDM2FZ32-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15402003CDM2FZ32-50J-C73LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
17087901CDM2FZ32-55-B53LS55複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15400682CDM2FZ32-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,200
取扱い終了
返品不可
15400691CDM2FZ32-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,400
取扱い終了
返品不可
15400707CDM2FZ32-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,400
取扱い終了
返品不可
15400716CDM2FZ32-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,500
取扱い終了
返品不可
15400725CDM2FZ32-50-B5350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
15400734CDM2FZ32-50-B53L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,900
取扱い終了
返品不可
15400743CDM2FZ32-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
15400752CDM2FZ32-50-B54L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,900
取扱い終了
返品不可
15400761CDM2FZ32-50-B54LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,900
取扱い終了
返品不可
15400777CDM2FZ32-50-B54S50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,600
取扱い終了
返品不可
15400786CDM2FZ32-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,000
取扱い終了
返品不可
15400795CDM2FZ32-50-B59WL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,600
取扱い終了
返品不可
15400804CDM2FZ32-50-B6450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,600
取扱い終了
返品不可
15400813CDM2FZ32-50-B64S50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,750
取扱い終了
返品不可
15400822CDM2FZ32-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,600
取扱い終了
返品不可
15400831CDM2FZ32-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,800
取扱い終了
返品不可
15400847CDM2FZ32-50-C73CL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,400
取扱い終了
返品不可
15400856CDM2FZ32-50-C73L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,200
取扱い終了
返品不可
15400865CDM2FZ32-50-C73LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,550
取扱い終了
返品不可
15400874CDM2FZ32-50-C73S50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,250
取扱い終了
返品不可
15400883CDM2FZ32-50-C73ZS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,850
取扱い終了
返品不可
15400892CDM2FZ32-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,600
取扱い終了
返品不可
15400901CDM2FZ32-50-C80L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,000
取扱い終了
返品不可
15400917CDM2FZ32-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,600
取扱い終了
返品不可
15400926CDM2FZ32-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,700
取扱い終了
返品不可
15400935CDM2FZ32-50-H7A1L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
15400944CDM2FZ32-50-H7A1LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,600
取扱い終了
返品不可
15400953CDM2FZ32-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,700
取扱い終了
返品不可
15400962CDM2FZ32-50-H7A2LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,600
取扱い終了
返品不可
15400971CDM2FZ32-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
取扱い終了
返品不可
15400987CDM2FZ32-50-H7BAL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,400
取扱い終了
返品不可
15400996CDM2FZ32-50-H7BALS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,150
取扱い終了
返品不可
15401005CDM2FZ32-50-H7BL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,200
取扱い終了
返品不可
15401014CDM2FZ32-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
15401023CDM2FZ32-50-H7BWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,900
取扱い終了
返品不可
15401032CDM2FZ32-50-H7BWZ50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,500
取扱い終了
返品不可
15401041CDM2FZ32-50-H7BWZS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15401093CDM2FZ32-50-H7NWL34984032CDM2FZ32-50Z-M9NWLCDM2FZ32-50-H7NWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-50Z) SMC 34984032CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-50Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15401102CDM2FZ32-50-H7NWLS34983883CDM2FZ32-50Z-M9NWLSCDM2FZ32-50-H7NWLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-50Z) SMC 34983883CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-50Z)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15401407CDM2FZ32-50A-H7BWLS34983698CDM2FZ32-50AZ-M9BWLSCDM2FZ32-50A-H7BWLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-50AZ) SMC 34983698CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-50AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15401522CDM2FZ32-50AJ49289677CDM2FZ32-50AJZCDM2FZ32-50AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289677CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15402003CDM2FZ32-50J-C73LS34983795CDM2FZ32-50JZ-A93LSCDM2FZ32-50J-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-50JZ) SMC 34983795CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-50JZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
17087901CDM2FZ32-55-B53LS34984267CDM2FZ32-55Z-A93LSCDM2FZ32-55-B53LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-55Z) SMC 34984267CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2FZ32-55Z)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする