エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2FZ40F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側フランジ側給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全115種類を絞り込む
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15432846CDM2FZ40F-125ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432855CDM2FZ40F-125-A33Aラバークッション50~750
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432864CDM2FZ40F-125-A34Aラバークッション50~750
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432873CDM2FZ40F-125-A44Aラバークッション50~750
26,620
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432882CDM2FZ40F-125-B54ラバークッション50~750
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432891CDM2FZ40F-125-B59Wラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432907CDM2FZ40F-125-C73ラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432916CDM2FZ40F-125-C73Cラバークッション50~750
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432925CDM2FZ40F-125-C76ラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432943CDM2FZ40F-125-H7A1ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432952CDM2FZ40F-125-H7A2ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432961CDM2FZ40F-125-H7Bラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432977CDM2FZ40F-125-H7BWラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432986CDM2FZ40F-125-H7Cラバークッション50~750
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15432995CDM2FZ40F-125-H7NFラバークッション50~750
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433004CDM2FZ40F-125-H7NWラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433013CDM2FZ40F-125-H7PWラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433031CDM2FZ40F-125Aエアクッション50~1000
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433047CDM2FZ40F-125A-A33Aエアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433056CDM2FZ40F-125A-A34Aエアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433065CDM2FZ40F-125A-A44Aエアクッション50~1000
28,270
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433074CDM2FZ40F-125A-B54エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433083CDM2FZ40F-125A-B59Wエアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433092CDM2FZ40F-125A-C73エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433101CDM2FZ40F-125A-C73Cエアクッション50~1000
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433117CDM2FZ40F-125A-C73Lエアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433126CDM2FZ40F-125A-C76エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433144CDM2FZ40F-125A-H7A1エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433153CDM2FZ40F-125A-H7A2エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433162CDM2FZ40F-125A-H7Bエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433171CDM2FZ40F-125A-H7BWエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433187CDM2FZ40F-125A-H7Cエアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433196CDM2FZ40F-125A-H7NFエアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433205CDM2FZ40F-125A-H7NWエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433214CDM2FZ40F-125A-H7PWエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433232CDM2FZ40F-125AJエアクッション50~1000
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433241CDM2FZ40F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433257CDM2FZ40F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433266CDM2FZ40F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
33,170
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433275CDM2FZ40F-125AJ-B54エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433284CDM2FZ40F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433293CDM2FZ40F-125AJ-C73エアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433302CDM2FZ40F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433311CDM2FZ40F-125AJ-C76エアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433336CDM2FZ40F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433345CDM2FZ40F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433354CDM2FZ40F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433363CDM2FZ40F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
27,450
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433372CDM2FZ40F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15433381CDM2FZ40F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
27,780
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする