エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G25-4~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
取付支持形式ヘッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具ヘッド側フランジ形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15662175 | CDM2G25-40 | 34993656 | CDM2G25-40Z |
|
CD Series(CDM2G25) | SMC | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15662211 | CDM2G25-40A-C73 | 34994557 | CDM2G25-40AZ-A93 |
|
CD Series(CDM2G25) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15662534 | CDM2G25-45A | 34993814 | CDM2G25-45AZ |
|
CD Series(CDM2G25) | SMC | 1個 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15662254 | CDM2G25-400 | 34994173 | CDM2G25-400Z |
|
CD Series(CDM2G25) | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15662342 | CDM2G25-400A | 34994523 | CDM2G25-400AZ |
|
CD Series(CDM2G25) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15662351 | CDM2G25-400A-C73 | 34995932 | CDM2G25-400AZ-A93 |
|
CD Series(CDM2G25) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15662421 | CDM2G25-410A | 34994584 | CDM2G25-410AZ |
|
CD Series(CDM2G25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15662543 | CDM2G25-450 | 49291034 | CDM2G25-450Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,898 税込¥10,888 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15662586 | CDM2G25-450A | 34994688 | CDM2G25-450AZ |
|
CD Series(CDM2G25) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |