エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32-3~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
102件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15685467 CDM2G32-310
CADデータダウンロード
310 ラバークッション 50~750
9,850
8,798
9,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685494 CDM2G32-315
CADデータダウンロード
315 ラバークッション 50~750
9,850
8,798
9,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685521 CDM2G32-320-M9NW
CADデータダウンロード
320 ラバークッション 50~750
16,560
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685546 CDM2G32-325-B54L
CADデータダウンロード
325 ラバークッション 50~750
18,320
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685555 CDM2G32-330A-H7BL 330 エアクッション 50~1000
19,860
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685607 CDM2G32-340A-H7BL3 340 エアクッション 50~1000
23,870
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685686 CDM2G32-350-B54L
CADデータダウンロード
350 ラバークッション 50~750
18,590
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685747 CDM2G32-350-C73LS 350 ラバークッション 50~750
12,710
10,980
12,078 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685774 CDM2G32-350-H7BWL 350 ラバークッション 50~750
19,690
18,980
20,878 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685801 CDM2G32-350-M9BW
CADデータダウンロード
350 ラバークッション 50~750
16,830
15,980
17,578 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685844 CDM2G32-350A-H7BW 350 エアクッション 50~1000
21,070
19,980
21,978 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685871 CDM2G32-350A-M9BWL
CADデータダウンロード
350 エアクッション 50~1000
19,530
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685914 CDM2G32-360-H7BL 360 ラバークッション 50~750
18,100
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685923 CDM2G32-360A-H7B 360 エアクッション 50~1000
19,470
17,980
19,778 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685932 CDM2G32-375A-C73 375 エアクッション 50~1000
17,270
16,980
18,678 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685941 CDM2G32-375A-H7BAL
CADデータダウンロード
375 エアクッション 50~1000
23,650
21,980
24,178 (税込)
18日以内出荷

返品不可
15685537 CDM2G32-325
CADデータダウンロード
325 ラバークッション 50~750
8,950
 
 
取扱い終了

返品不可
15685564 CDM2G32-335
CADデータダウンロード
335 ラバークッション 50~750
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15685677 CDM2G32-350
CADデータダウンロード
350 ラバークッション 50~750
9,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15685713 CDM2G32-350-C73 350 ラバークッション 50~750
13,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15685792 CDM2G32-350-H7C
CADデータダウンロード
350 ラバークッション 50~750
16,800
 
 
取扱い終了

返品不可
15685817 CDM2G32-350A
CADデータダウンロード
350 エアクッション 50~1000
11,050
 
 
取扱い終了

返品不可
15685853 CDM2G32-350A-H7BWL 350 エアクッション 50~1000
19,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15685887 CDM2G32-352
CADデータダウンロード
352 ラバークッション 50~750
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
15685896 CDM2G32-360
CADデータダウンロード
360 ラバークッション 50~750
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
15685905 CDM2G32-360-B54
CADデータダウンロード
360 ラバークッション 50~750
16,550
 
 
取扱い終了

返品不可
15685616 CDM2G32-35
CADデータダウンロード
35 ラバークッション 50~750
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15685625 CDM2G32-35-C73L 35 ラバークッション 50~750
11,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15685634 CDM2G32-35-H7BL 35 ラバークッション 50~750
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15685643 CDM2G32-35-M9BWL
CADデータダウンロード
35 ラバークッション 50~750
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15685652 CDM2G32-35A-C73-XC9 35 エアクッション 50~1000
12,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15685661 CDM2G32-35A-H7BWL 35 エアクッション 50~1000
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15684934 CDM2G32-300AK-B59W
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
26,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15684943 CDM2G32-300AK-C73 300 エアクッション 50~1000
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15684952 CDM2G32-300AK-C73C
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
24,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15684961 CDM2G32-300AK-C76 300 エアクッション 50~1000
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15684977 CDM2G32-300AK-G39A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
31,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15684986 CDM2G32-300AK-H7A1 300 エアクッション 50~1000
25,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15684995 CDM2G32-300AK-H7A2 300 エアクッション 50~1000
25,300
 
 
取扱い終了

返品不可
15685004 CDM2G32-300AK-H7B 300 エアクッション 50~1000
25,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15685013 CDM2G32-300AK-H7BW 300 エアクッション 50~1000
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15685022 CDM2G32-300AK-H7C
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
26,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15685031 CDM2G32-300AK-H7NF
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
27,200
 
 
取扱い終了

返品不可
15685047 CDM2G32-300AK-H7NW 300 エアクッション 50~1000
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15685056 CDM2G32-300AK-H7PW 300 エアクッション 50~1000
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15685065 CDM2G32-300AK-K39A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
31,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15685074 CDM2G32-300J
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
15685083 CDM2G32-300J-A33A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15685092 CDM2G32-300J-A34A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
25,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15685101 CDM2G32-300J-A44A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
28,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15685537 CDM2G32-325 49290928 CDM2G32-325Z CDM2G32-325Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49290928 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15685564 CDM2G32-335 49290955 CDM2G32-335Z CDM2G32-335Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49290955 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15685677 CDM2G32-350 34997585 CDM2G32-350Z CDM2G32-350Z CD Series(CDM2G32) SMC 34997585 CD Series(CDM2G32) SMC 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15685713 CDM2G32-350-C73 34998644 CDM2G32-350Z-A93 CDM2G32-350Z-A93 CD Series(CDM2G32) SMC 34998644 CD Series(CDM2G32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15685792 CDM2G32-350-H7C 35000525 CDM2G32-350Z-H7C CDM2G32-350Z-H7C CD Series(CDM2G32) SMC 35000525 CD Series(CDM2G32) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15685817 CDM2G32-350A 49291095 CDM2G32-350AZ CDM2G32-350AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49291095 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15685853 CDM2G32-350A-H7BWL 35000796 CDM2G32-350AZ-M9BWL CDM2G32-350AZ-M9BWL CD Series(CDM2G32) SMC 35000796 CD Series(CDM2G32) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15685887 CDM2G32-352 49290964 CDM2G32-352Z CDM2G32-352Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49290964 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15685896 CDM2G32-360 49290973 CDM2G32-360Z CDM2G32-360Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49290973 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15685905 CDM2G32-360-B54 35000412 CDM2G32-360Z-B54 CDM2G32-360Z-B54 CD Series(CDM2G32) SMC 35000412 CD Series(CDM2G32) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする