曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
125
取付支持形式
ヘッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ヘッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全115種類を絞り込む
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15691541CDM2G32F-125ラバークッション50~750
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691557CDM2G32F-125-A33Aラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691566CDM2G32F-125-A34Aラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691575CDM2G32F-125-A44Aラバークッション50~750
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691584CDM2G32F-125-B54ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691593CDM2G32F-125-B54Lラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691602CDM2G32F-125-B59Wラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691611CDM2G32F-125-C73ラバークッション50~750
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691627CDM2G32F-125-C73Cラバークッション50~750
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691636CDM2G32F-125-C76ラバークッション50~750
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691654CDM2G32F-125-H7A1ラバークッション50~750
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691663CDM2G32F-125-H7A2ラバークッション50~750
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691672CDM2G32F-125-H7Bラバークッション50~750
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691681CDM2G32F-125-H7BWラバークッション50~750
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691697CDM2G32F-125-H7Cラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691706CDM2G32F-125-H7NFラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691715CDM2G32F-125-H7NWラバークッション50~750
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691724CDM2G32F-125-H7PWラバークッション50~750
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691742CDM2G32F-125Aエアクッション50~1000
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691751CDM2G32F-125A-A33Aエアクッション50~1000
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691767CDM2G32F-125A-A34Aエアクッション50~1000
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691776CDM2G32F-125A-A44Aエアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691785CDM2G32F-125A-B54エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691794CDM2G32F-125A-B59Wエアクッション50~1000
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691803CDM2G32F-125A-C73エアクッション50~1000
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691812CDM2G32F-125A-C73Cエアクッション50~1000
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691821CDM2G32F-125A-C76エアクッション50~1000
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691846CDM2G32F-125A-H7A1エアクッション50~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691855CDM2G32F-125A-H7A2エアクッション50~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691864CDM2G32F-125A-H7Bエアクッション50~1000
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691873CDM2G32F-125A-H7BWエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691882CDM2G32F-125A-H7Cエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691891CDM2G32F-125A-H7NFエアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691907CDM2G32F-125A-H7NWエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691916CDM2G32F-125A-H7PWエアクッション50~1000
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691934CDM2G32F-125AJエアクッション50~1000
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691943CDM2G32F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691952CDM2G32F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691961CDM2G32F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
29,810
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691977CDM2G32F-125AJ-B54エアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691986CDM2G32F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15691995CDM2G32F-125AJ-C73エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15692004CDM2G32F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15692013CDM2G32F-125AJ-C76エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15692031CDM2G32F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15692047CDM2G32F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15692056CDM2G32F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15692065CDM2G32F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15692074CDM2G32F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15692083CDM2G32F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
24,420
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする