曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-20~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-20~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G32F-20~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ヘッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ヘッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全115種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15693833CDM2G32F-20A-C7320エアクッション50~1000
14,030
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693842CDM2G32F-200200ラバークッション50~750
9,080
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693851CDM2G32F-200-A33A200ラバークッション50~750
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693867CDM2G32F-200-A34A200ラバークッション50~750
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693876CDM2G32F-200-A44A200ラバークッション50~750
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693885CDM2G32F-200-B54200ラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693894CDM2G32F-200-B59W200ラバークッション50~750
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693903CDM2G32F-200-C73200ラバークッション50~750
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693912CDM2G32F-200-C73C200ラバークッション50~750
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693921CDM2G32F-200-C76200ラバークッション50~750
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693946CDM2G32F-200-H7A1200ラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693955CDM2G32F-200-H7A2200ラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693964CDM2G32F-200-H7B200ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693973CDM2G32F-200-H7BW200ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693982CDM2G32F-200-H7C200ラバークッション50~750
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15693991CDM2G32F-200-H7NF200ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694007CDM2G32F-200-H7NW200ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694016CDM2G32F-200-H7PW200ラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694034CDM2G32F-200A200エアクッション50~1000
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694043CDM2G32F-200A-A33A200エアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694052CDM2G32F-200A-A34A200エアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694061CDM2G32F-200A-A44A200エアクッション50~1000
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694077CDM2G32F-200A-B54200エアクッション50~1000
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694086CDM2G32F-200A-B59W200エアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694095CDM2G32F-200A-C73200エアクッション50~1000
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694104CDM2G32F-200A-C73C200エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694113CDM2G32F-200A-C76200エアクッション50~1000
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694131CDM2G32F-200A-H7A1200エアクッション50~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694147CDM2G32F-200A-H7A2200エアクッション50~1000
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694156CDM2G32F-200A-H7B200エアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694165CDM2G32F-200A-H7BW200エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694174CDM2G32F-200A-H7C200エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694183CDM2G32F-200A-H7NF200エアクッション50~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694192CDM2G32F-200A-H7NW200エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694201CDM2G32F-200A-H7PW200エアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694226CDM2G32F-200AJ200エアクッション50~1000
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694235CDM2G32F-200AJ-A33A200エアクッション50~1000
28,050
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694244CDM2G32F-200AJ-A34A200エアクッション50~1000
28,050
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694253CDM2G32F-200AJ-A44A200エアクッション50~1000
31,460
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694262CDM2G32F-200AJ-B54200エアクッション50~1000
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694271CDM2G32F-200AJ-B59W200エアクッション50~1000
25,410
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694287CDM2G32F-200AJ-C73200エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694296CDM2G32F-200AJ-C73C200エアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694305CDM2G32F-200AJ-C76200エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694323CDM2G32F-200AJ-H7A1200エアクッション50~1000
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694332CDM2G32F-200AJ-H7A2200エアクッション50~1000
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694341CDM2G32F-200AJ-H7B200エアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694357CDM2G32F-200AJ-H7BW200エアクッション50~1000
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694366CDM2G32F-200AJ-H7C200エアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15694375CDM2G32F-200AJ-H7NF200エアクッション50~1000
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする