エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-100~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-100~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-100~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-100~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-100~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-100~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-100~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-100~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2G40F-100~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
114件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15715366 CDM2G40F-100
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
11,610
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715375 CDM2G40F-100-A33A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,830
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715384 CDM2G40F-100-A34A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,830
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715393 CDM2G40F-100-A44A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
26,240
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715402 CDM2G40F-100-B54
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
19,420
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715411 CDM2G40F-100-B59W
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
20,190
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715427 CDM2G40F-100-C73 ラバークッション 50~750
16,450
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715436 CDM2G40F-100-C73C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
17,770
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715445 CDM2G40F-100-C76 ラバークッション 50~750
16,450
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715454 CDM2G40F-100-G39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
25,250
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715463 CDM2G40F-100-H7A1 ラバークッション 50~750
18,760
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715472 CDM2G40F-100-H7A2 ラバークッション 50~750
18,760
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715481 CDM2G40F-100-H7B ラバークッション 50~750
18,650
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715497 CDM2G40F-100-H7BW ラバークッション 50~750
20,520
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715506 CDM2G40F-100-H7C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
19,970
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715515 CDM2G40F-100-H7NF
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
20,850
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715524 CDM2G40F-100-H7NW ラバークッション 50~750
20,520
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715533 CDM2G40F-100-H7PW ラバークッション 50~750
20,520
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715542 CDM2G40F-100-K39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
25,140
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715551 CDM2G40F-100A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
13,260
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715567 CDM2G40F-100A-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,480
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715576 CDM2G40F-100A-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,480
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715585 CDM2G40F-100A-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
27,890
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715594 CDM2G40F-100A-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,070
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715603 CDM2G40F-100A-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,840
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715612 CDM2G40F-100A-C73 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715621 CDM2G40F-100A-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
19,420
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715637 CDM2G40F-100A-C76 エアクッション 50~1000
18,100
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715646 CDM2G40F-100A-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,900
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715655 CDM2G40F-100A-H7A1 エアクッション 50~1000
20,410
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715664 CDM2G40F-100A-H7A2 エアクッション 50~1000
20,410
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715673 CDM2G40F-100A-H7B エアクッション 50~1000
20,300
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715682 CDM2G40F-100A-H7BW エアクッション 50~1000
22,170
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715691 CDM2G40F-100A-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,620
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715707 CDM2G40F-100A-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
22,500
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715716 CDM2G40F-100A-H7NW エアクッション 50~1000
22,170
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715725 CDM2G40F-100A-H7PW エアクッション 50~1000
22,170
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715734 CDM2G40F-100A-K39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,790
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715743 CDM2G40F-100AJ
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715752 CDM2G40F-100AJ-A33A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,100
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715761 CDM2G40F-100AJ-A34A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
29,100
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715777 CDM2G40F-100AJ-A44A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
32,510
29,980
32,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715786 CDM2G40F-100AJ-B54
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
25,690
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715795 CDM2G40F-100AJ-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
26,460
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715804 CDM2G40F-100AJ-C73 エアクッション 50~1000
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715813 CDM2G40F-100AJ-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,040
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715822 CDM2G40F-100AJ-C76 エアクッション 50~1000
22,720
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715831 CDM2G40F-100AJ-G39A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
31,520
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715847 CDM2G40F-100AJ-H7A1 エアクッション 50~1000
25,030
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15715856 CDM2G40F-100AJ-H7A2 エアクッション 50~1000
25,030
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする