エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HBZ25-400-~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- ストローク(mm)
- 400
- 取付支持形式
- ボスカット基本形
- クッション
- ラバークッション
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 15~300
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.18~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- タービン油
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- 取付金具
- ボスカット基本形
- 磁石内蔵有無
- 有
- オートスイッチ個数
- 3
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15734704 | CDM2HBZ25-400-H7BWL3 | 35007586 | CDM2HBZ25-400Z-M9BWL3 | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2HBZ25) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






















