曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HBZ40-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HBZ40-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HBZ40-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカット基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
タービン油
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ボスカット基本形
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
59件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15745457CDM2HBZ40-500500
¥16,560
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15745466CDM2HBZ40-500-H7BL500
¥24,260
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15744881CDM2HBZ40-5050
¥8,750
取扱い終了
返品不可
15744897CDM2HBZ40-50-A33A50
¥18,950
取扱い終了
返品不可
15744906CDM2HBZ40-50-A34A50
¥18,950
取扱い終了
返品不可
15744915CDM2HBZ40-50-A44A50
¥22,050
取扱い終了
返品不可
15744924CDM2HBZ40-50-B5450
¥15,850
取扱い終了
返品不可
15744933CDM2HBZ40-50-B59W50
¥16,550
取扱い終了
返品不可
15744942CDM2HBZ40-50-C7350
¥13,150
取扱い終了
返品不可
15744951CDM2HBZ40-50-C73C50
¥14,350
取扱い終了
返品不可
15744967CDM2HBZ40-50-C7650
¥13,150
取扱い終了
返品不可
15744976CDM2HBZ40-50-G39A50
¥21,150
取扱い終了
返品不可
15744985CDM2HBZ40-50-H7A150
¥15,250
取扱い終了
返品不可
15744994CDM2HBZ40-50-H7A250
¥15,250
取扱い終了
返品不可
15745003CDM2HBZ40-50-H7B50
¥15,150
取扱い終了
返品不可
15745012CDM2HBZ40-50-H7BW50
¥16,850
取扱い終了
返品不可
15745021CDM2HBZ40-50-H7C50
¥16,350
取扱い終了
返品不可
15745037CDM2HBZ40-50-H7NF50
¥17,150
取扱い終了
返品不可
15745046CDM2HBZ40-50-H7NW50
¥16,850
取扱い終了
返品不可
15745055CDM2HBZ40-50-H7PW50
¥16,850
取扱い終了
返品不可
15745064CDM2HBZ40-50-K39A50
¥21,050
取扱い終了
返品不可
15745073CDM2HBZ40-50J50
¥12,450
取扱い終了
返品不可
15745082CDM2HBZ40-50J-A33A50
¥22,650
取扱い終了
返品不可
15745091CDM2HBZ40-50J-A34A50
¥22,650
取扱い終了
返品不可
15745107CDM2HBZ40-50J-A44A50
¥25,750
取扱い終了
返品不可
15745116CDM2HBZ40-50J-B5450
¥19,550
取扱い終了
返品不可
15745125CDM2HBZ40-50J-B59W50
¥20,250
取扱い終了
返品不可
15745134CDM2HBZ40-50J-C7350
¥16,850
取扱い終了
返品不可
15745143CDM2HBZ40-50J-C73C50
¥18,050
取扱い終了
返品不可
15745152CDM2HBZ40-50J-C7650
¥16,850
取扱い終了
返品不可
15745161CDM2HBZ40-50J-G39A50
¥24,850
取扱い終了
返品不可
15745177CDM2HBZ40-50J-H7A150
¥18,950
取扱い終了
返品不可
15745186CDM2HBZ40-50J-H7A250
¥18,950
取扱い終了
返品不可
15745195CDM2HBZ40-50J-H7B50
¥18,850
取扱い終了
返品不可
15745204CDM2HBZ40-50J-H7BW50
¥20,550
取扱い終了
返品不可
15745213CDM2HBZ40-50J-H7C50
¥20,050
取扱い終了
返品不可
15745222CDM2HBZ40-50J-H7NF50
¥20,850
取扱い終了
返品不可
15745231CDM2HBZ40-50J-H7NW50
¥20,550
取扱い終了
返品不可
15745247CDM2HBZ40-50J-H7PW50
¥20,550
取扱い終了
返品不可
15745256CDM2HBZ40-50J-K39A50
¥24,750
取扱い終了
返品不可
15745265CDM2HBZ40-50K50
¥13,700
取扱い終了
返品不可
15745274CDM2HBZ40-50K-A33A50
¥23,900
取扱い終了
返品不可
15745283CDM2HBZ40-50K-A34A50
¥23,900
取扱い終了
返品不可
15745292CDM2HBZ40-50K-A44A50
¥27,000
取扱い終了
返品不可
15745301CDM2HBZ40-50K-B5450
¥20,800
取扱い終了
返品不可
15745317CDM2HBZ40-50K-B59W50
¥21,500
取扱い終了
返品不可
15745326CDM2HBZ40-50K-C7350
¥18,100
取扱い終了
返品不可
15745335CDM2HBZ40-50K-C73C50
¥19,300
取扱い終了
返品不可
15745344CDM2HBZ40-50K-C7650
¥18,100
取扱い終了
返品不可
15745353CDM2HBZ40-50K-G39A50
¥26,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする