エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HC32-400-~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- ストローク(mm)
- 400
- 取付支持形式
- 一山クレビス形
- クッション
- ラバークッション
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 15~300
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.18~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- タービン油
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 取付金具
- 一山クレビス形
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ






















