エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
タービン油
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
軸方向フート形
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15921385CDM2HL40-330-C73330
¥19,580
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15921394CDM2HL40-340-B53340
¥22,550
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15921412CDM2HL40-350-B54350
¥22,550
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15921437CDM2HL40-350-C73LS350
¥17,330
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15921446CDM2HL40-350-C73S350
¥17,000
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15921455CDM2HL40-350J350
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15921473CDM2HL40-370370
¥15,130
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15921482CDM2HL40-370-C73C370
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15920606CDM2HL40-3030
¥9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15920642CDM2HL40-300300
¥12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15920703CDM2HL40-300-B54L300
¥20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15920782CDM2HL40-300-C73L300
¥17,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15920816CDM2HL40-300-C734300
¥21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15921351CDM2HL40-325325
¥13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15921403CDM2HL40-350350
¥13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15921491CDM2HL40-375375
¥13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15920615CDM2HL40-30-C7330
¥13,600
取扱い終了
返品不可
15920624CDM2HL40-30-C73L30
¥14,200
取扱い終了
返品不可
15920633CDM2HL40-30-C73L330
¥18,540
取扱い終了
返品不可
15920651CDM2HL40-300-A33A300
¥22,900
取扱い終了
返品不可
15920667CDM2HL40-300-A34A300
¥22,900
取扱い終了
返品不可
15920676CDM2HL40-300-A44A300
¥26,000
取扱い終了
返品不可
15920685CDM2HL40-300-B53ZS300
¥16,750
取扱い終了
返品不可
15920694CDM2HL40-300-B54300
¥19,800
取扱い終了
返品不可
15920712CDM2HL40-300-B54L3300
¥24,400
取扱い終了
返品不可
15920721CDM2HL40-300-B54L4300
¥28,400
取扱い終了
返品不可
15920737CDM2HL40-300-B54Z3300
¥25,450
取扱い終了
返品不可
15920746CDM2HL40-300-B54Z5300
¥34,150
取扱い終了
返品不可
15920755CDM2HL40-300-B59W300
¥20,500
取扱い終了
返品不可
15920764CDM2HL40-300-C73300
¥17,100
取扱い終了
返品不可
15920773CDM2HL40-300-C73C300
¥18,300
取扱い終了
返品不可
15920807CDM2HL40-300-C73L3300
¥20,350
取扱い終了
返品不可
15920791CDM2HL40-300-C73LS300
¥15,050
取扱い終了
返品不可
15920825CDM2HL40-300-C76300
¥17,100
取扱い終了
返品不可
15920834CDM2HL40-300-G39A300
¥25,100
取扱い終了
返品不可
15920843CDM2HL40-300-H7A1300
¥19,200
取扱い終了
返品不可
15920852CDM2HL40-300-H7A2300
¥19,200
取扱い終了
返品不可
15920861CDM2HL40-300-H7B300
¥19,100
取扱い終了
返品不可
15920877CDM2HL40-300-H7BL300
¥19,700
取扱い終了
返品不可
15920886CDM2HL40-300-H7BW300
¥20,800
取扱い終了
返品不可
15920895CDM2HL40-300-H7C300
¥20,300
取扱い終了
返品不可
15920904CDM2HL40-300-H7NF300
¥21,100
取扱い終了
返品不可
15920913CDM2HL40-300-H7NW300
¥20,800
取扱い終了
返品不可
15920922CDM2HL40-300-H7PW300
¥20,800
取扱い終了
返品不可
15920931CDM2HL40-300-K39A300
¥25,000
取扱い終了
返品不可
15920947CDM2HL40-300-M9BW300
¥18,800
取扱い終了
返品不可
15920956CDM2HL40-300J300
¥18,900
取扱い終了
返品不可
15920965CDM2HL40-300J-A33A300
¥29,100
取扱い終了
返品不可
15920974CDM2HL40-300J-A34A300
¥29,100
取扱い終了
返品不可
15920983CDM2HL40-300J-A44A300
¥32,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15920606CDM2HL40-3035014586CDM2HL40-30ZCDM2HL40-30 CD Series(CDM2HL40) SMC 35014586CD Series(CDM2HL40)SMC1個
¥9,198
税込¥10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15920642CDM2HL40-30035014778CDM2HL40-300ZCDM2HL40-300 CD Series(CDM2HL40) SMC 35014778CD Series(CDM2HL40)SMC1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15920703CDM2HL40-300-B54L35015295CDM2HL40-300Z-B54LCDM2HL40-300-B54L CD Series(CDM2HL40) SMC 35015295CD Series(CDM2HL40)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15920782CDM2HL40-300-C73L35015042CDM2HL40-300Z-A93LCDM2HL40-300-C73L CD Series(CDM2HL40) SMC 35015042CD Series(CDM2HL40)SMC1個
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15920816CDM2HL40-300-C73435015277CDM2HL40-300Z-A934CDM2HL40-300-C734 CD Series(CDM2HL40) SMC 35015277CD Series(CDM2HL40)SMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15921351CDM2HL40-32535014787CDM2HL40-325ZCDM2HL40-325 CD Series(CDM2HL40) SMC 35014787CD Series(CDM2HL40)SMC1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15921403CDM2HL40-35035014823CDM2HL40-350ZCDM2HL40-350 CD Series(CDM2HL40) SMC 35014823CD Series(CDM2HL40)SMC1個
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15921491CDM2HL40-37549293317CDM2HL40-375ZCDM2HL40-375 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293317CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする