エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-6~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-6~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-6~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
タービン油
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
軸方向フート形
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15922532CDM2HL40-600-C73L600
¥24,090
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15922566CDM2HL40-670-M9BWL670
¥27,120
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15922514CDM2HL40-600-A44AS600
¥23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15922541CDM2HL40-670670
¥17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15922523CDM2HL40-600-C73C600
¥22,500
取扱い終了
返品不可
15922557CDM2HL40-670-H7BWL670
¥26,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15922514CDM2HL40-600-A44AS35015365CDM2HL40-600Z-A44ASCDM2HL40-600-A44AS CD Series(CDM2HL40) SMC 35015365CD Series(CDM2HL40)SMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15922541CDM2HL40-67049293414CDM2HL40-670ZCDM2HL40-670 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293414CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする