エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-800~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL40-800~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
800
取付支持形式
軸方向フート形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
タービン油
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
軸方向フート形
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15923205CDM2HL40-800-B54
¥29,480
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15923196CDM2HL40-800
¥19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15923214CDM2HL40-800-C73
¥24,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15923196CDM2HL40-80035015252CDM2HL40-800ZCDM2HL40-800 CD Series(CDM2HL40) SMC 35015252CD Series(CDM2HL40)SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする