エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ20-50~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)50
取付支持形式ボスカット基本形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具ボスカット基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15989093 | CDM2KBZ20-50 | 20649423 | CDM2KBZ20-50Z |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ20-50~) | SMC | 1個 | ¥6,698 税込¥7,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15989172 | CDM2KBZ20-50-C73 | 35041335 | CDM2KBZ20-50Z-A93 |
|
CD Series(CDM2KBZ20) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15989181 | CDM2KBZ20-50-C73C | 35041877 | CDM2KBZ20-50Z-C73C |
|
CD Series(CDM2KBZ20) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15989197 | CDM2KBZ20-50-C73CL | 20923945 | CDM2KBZ20-50Z-C73CL |
|
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ20-50~) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15989206 | CDM2KBZ20-50-C73L | 35041588 | CDM2KBZ20-50Z-A93L |
|
CD Series(CDM2KBZ20) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15989251 | CDM2KBZ20-50-H7BAL | 35042516 | CDM2KBZ20-50Z-M9BAL |
|
CD Series(CDM2KBZ20) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15989267 | CDM2KBZ20-50-H7BL | 35042035 | CDM2KBZ20-50Z-M9BL |
|
CD Series(CDM2KBZ20) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15989321 | CDM2KBZ20-50-M9BL | 35042035 | CDM2KBZ20-50Z-M9BL |
|
CD Series(CDM2KBZ20) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15989346 | CDM2KBZ20-50A | 35040976 | CDM2KBZ20-50AZ |
|
CD Series(CDM2KBZ20) | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15989382 | CDM2KBZ20-50A-C73ZS | 35041396 | CDM2KBZ20-50AZ-A93ZS |
|
CD Series(CDM2KBZ20) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |