エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式ボスカット基本形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具ボスカット基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
191件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15993677 CDM2KBZ32-25S
CADデータダウンロード
25 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
8,970
8,198
9,018 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15993686 CDM2KBZ32-25S-B59WLS
CADデータダウンロード
25 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
13,420
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15994011 CDM2KBZ32-40T-H7BLS 40 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
12,650
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15994027 CDM2KBZ32-40T-M9BWLS
CADデータダウンロード
40 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
12,490
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15994203 CDM2KBZ32-50S
CADデータダウンロード
50 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
8,970
8,198
9,018 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15994221 CDM2KBZ32-50T
CADデータダウンロード
50 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
8,970
8,198
9,018 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15994465 CDM2KBZ32-75T-H7BLS 75 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
14,140
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15992864 CDM2KBZ32-100S
CADデータダウンロード
100 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
10,780
9,798
10,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15993153 CDM2KBZ32-150S-B54Z
CADデータダウンロード
150 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
22,990
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15993503 CDM2KBZ32-200S-H7C
CADデータダウンロード
200 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
23,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
15993512 CDM2KBZ32-200T
CADデータダウンロード
200 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
15,240
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
26959616 CDM2KBZ32-50Z
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,980
7,298
8,028 (税込)
3日以内出荷

返品不可
15993013 CDM2KBZ32-15
CADデータダウンロード
15 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15993591 CDM2KBZ32-25
CADデータダウンロード
25 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15993984 CDM2KBZ32-35S
CADデータダウンロード
35 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
8,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15994045 CDM2KBZ32-50
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,250
 
 
取扱い終了

返品不可
15994054 CDM2KBZ32-50-B53 50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15994097 CDM2KBZ32-50-C73 50 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,650
 
 
取扱い終了

返品不可
15994255 CDM2KBZ32-65
CADデータダウンロード
65 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15994264 CDM2KBZ32-70
CADデータダウンロード
70 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15994282 CDM2KBZ32-75
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15994447 CDM2KBZ32-75J
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,450
 
 
取扱い終了

返品不可
15994456 CDM2KBZ32-75T
CADデータダウンロード
75 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15994483 CDM2KBZ32-80
CADデータダウンロード
80 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15992602 CDM2KBZ32-100
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15992654 CDM2KBZ32-100-C73 100 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,150
 
 
取扱い終了

返品不可
15992733 CDM2KBZ32-100-H7BLS 100 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15992785 CDM2KBZ32-100A
CADデータダウンロード
100 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15992916 CDM2KBZ32-125
CADデータダウンロード
125 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15992961 CDM2KBZ32-125-C73LS 125 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
10,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15993022 CDM2KBZ32-150
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
15993092 CDM2KBZ32-150A
CADデータダウンロード
150 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15993135 CDM2KBZ32-150A-H7B 150 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15993162 CDM2KBZ32-160A
CADデータダウンロード
160 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
10,350
 
 
取扱い終了

返品不可
15993171 CDM2KBZ32-160A-H7B 160 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15993187 CDM2KBZ32-170
CADデータダウンロード
170 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15993214 CDM2KBZ32-175
CADデータダウンロード
175 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
15993327 CDM2KBZ32-200
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
8,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15993372 CDM2KBZ32-200-C73L 200 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15993451 CDM2KBZ32-200A
CADデータダウンロード
200 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
15993521 CDM2KBZ32-220A
CADデータダウンロード
220 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
10,850
 
 
取扱い終了

返品不可
15993573 CDM2KBZ32-230A
CADデータダウンロード
230 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
11,100
 
 
取扱い終了

返品不可
15993695 CDM2KBZ32-250
CADデータダウンロード
250 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
9,250
 
 
取扱い終了

返品不可
15993756 CDM2KBZ32-250-C80L 250 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,050
 
 
取扱い終了

返品不可
15993862 CDM2KBZ32-300
CADデータダウンロード
300 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
9,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15993923 CDM2KBZ32-300-H7BL 300 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
15993275 CDM2KBZ32-20
CADデータダウンロード
20 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
15993284 CDM2KBZ32-20-C73 20 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
15993293 CDM2KBZ32-20-H7BWL 20 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,700
 
 
取扱い終了

返品不可
15993302 CDM2KBZ32-20-H7BWLS 20 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15993013 CDM2KBZ32-15 49170196 CDM2KBZ32-15Z CDM2KBZ32-15Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170196 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993591 CDM2KBZ32-25 35044458 CDM2KBZ32-25Z CDM2KBZ32-25Z CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044458 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993984 CDM2KBZ32-35S 31369546 CDM2KBZ32-35SZ CDM2KBZ32-35SZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 31369546 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 1個 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15994045 CDM2KBZ32-50 26959616 CDM2KBZ32-50Z CDM2KBZ32-50Z エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~) SMC 26959616 エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KBZ32-~) SMC 1個 7,298 税込8,028 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15994054 CDM2KBZ32-50-B53 35044835 CDM2KBZ32-50Z-A93 CDM2KBZ32-50Z-A93 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044835 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15994097 CDM2KBZ32-50-C73 35044835 CDM2KBZ32-50Z-A93 CDM2KBZ32-50Z-A93 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044835 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15994255 CDM2KBZ32-65 49170388 CDM2KBZ32-65Z CDM2KBZ32-65Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170388 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15994264 CDM2KBZ32-70 35044494 CDM2KBZ32-70Z CDM2KBZ32-70Z CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044494 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15994282 CDM2KBZ32-75 35044485 CDM2KBZ32-75Z CDM2KBZ32-75Z CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044485 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 7,498 税込8,248 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15994447 CDM2KBZ32-75J 49172278 CDM2KBZ32-75JZ CDM2KBZ32-75JZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49172278 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15994456 CDM2KBZ32-75T 31369677 CDM2KBZ32-75TZ CDM2KBZ32-75TZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 31369677 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z SMC 1個 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15994483 CDM2KBZ32-80 49170528 CDM2KBZ32-80Z CDM2KBZ32-80Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170528 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15992602 CDM2KBZ32-100 35044512 CDM2KBZ32-100Z CDM2KBZ32-100Z CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044512 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15992654 CDM2KBZ32-100-C73 35044887 CDM2KBZ32-100Z-A93 CDM2KBZ32-100Z-A93 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044887 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15992733 CDM2KBZ32-100-H7BLS 35044817 CDM2KBZ32-100Z-M9BLS CDM2KBZ32-100Z-M9BLS CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044817 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15992785 CDM2KBZ32-100A 35044686 CDM2KBZ32-100AZ CDM2KBZ32-100AZ CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044686 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 9,598 税込10,558 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15992916 CDM2KBZ32-125 35044537 CDM2KBZ32-125Z CDM2KBZ32-125Z CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044537 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15992961 CDM2KBZ32-125-C73LS 35044722 CDM2KBZ32-125Z-A93LS CDM2KBZ32-125Z-A93LS CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044722 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993022 CDM2KBZ32-150 35044564 CDM2KBZ32-150Z CDM2KBZ32-150Z CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044564 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993092 CDM2KBZ32-150A 35044738 CDM2KBZ32-150AZ CDM2KBZ32-150AZ CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044738 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993135 CDM2KBZ32-150A-H7B 35045325 CDM2KBZ32-150AZ-M9B CDM2KBZ32-150AZ-M9B CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35045325 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993162 CDM2KBZ32-160A 49171815 CDM2KBZ32-160AZ CDM2KBZ32-160AZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171815 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993171 CDM2KBZ32-160A-H7B 35045343 CDM2KBZ32-160AZ-M9B CDM2KBZ32-160AZ-M9B CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35045343 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993187 CDM2KBZ32-170 49170878 CDM2KBZ32-170Z CDM2KBZ32-170Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49170878 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993214 CDM2KBZ32-175 35044573 CDM2KBZ32-175Z CDM2KBZ32-175Z CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044573 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993327 CDM2KBZ32-200 35044582 CDM2KBZ32-200Z CDM2KBZ32-200Z CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044582 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993372 CDM2KBZ32-200-C73L 35045027 CDM2KBZ32-200Z-A93L CDM2KBZ32-200Z-A93L CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35045027 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993451 CDM2KBZ32-200A 49171928 CDM2KBZ32-200AZ CDM2KBZ32-200AZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171928 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993521 CDM2KBZ32-220A 49172007 CDM2KBZ32-220AZ CDM2KBZ32-220AZ CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49172007 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993573 CDM2KBZ32-230A 35044862 CDM2KBZ32-230AZ CDM2KBZ32-230AZ CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044862 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993695 CDM2KBZ32-250 35044643 CDM2KBZ32-250Z CDM2KBZ32-250Z CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044643 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 9,198 税込10,118 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993756 CDM2KBZ32-250-C80L 35044984 CDM2KBZ32-250Z-A90L CDM2KBZ32-250Z-A90L CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35044984 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993862 CDM2KBZ32-300 49171587 CDM2KBZ32-300Z CDM2KBZ32-300Z CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 49171587 CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15993923 CDM2KBZ32-300-H7BL 35045334 CDM2KBZ32-300Z-M9BL CDM2KBZ32-300Z-M9BL CD Series(CDM2KBZ32) SMC 35045334 CD Series(CDM2KBZ32) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする