エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KC32-~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16024741 | CDM2KC32-25 | 49170354 | CDM2KC32-25Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024985 | CDM2KC32-40 | 35046603 | CDM2KC32-40Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC32) | SMC | 1個 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024994 | CDM2KC32-50 | 35046594 | CDM2KC32-50Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC32) | SMC | 1個 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16025204 | CDM2KC32-75K | 49172795 | CDM2KC32-75KZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024276 | CDM2KC32-100 | 49170738 | CDM2KC32-100Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024382 | CDM2KC32-125 | 35046612 | CDM2KC32-125Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC32) | SMC | 1個 | ¥8,398 税込¥9,238 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024443 | CDM2KC32-150 | 35046628 | CDM2KC32-150Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC32) | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024556 | CDM2KC32-175 | 49171203 | CDM2KC32-175Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥8,898 税込¥9,788 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024601 | CDM2KC32-200 | 49171343 | CDM2KC32-200Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024662 | CDM2KC32-200A-C73L | 35046752 | CDM2KC32-200AZ-A93L |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC32) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024671 | CDM2KC32-200J | 49173154 | CDM2KC32-200JZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024811 | CDM2KC32-250 | 35046637 | CDM2KC32-250Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC32) | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024906 | CDM2KC32-300 | 35046646 | CDM2KC32-300Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KC32) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16024976 | CDM2KC32-300A | 49172427 | CDM2KC32-300AZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |