エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE32-~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
取付支持形式クレビス一体形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具クレビス一体形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16032773 | CDM2KE32-30 | 49170476 | CDM2KE32-30Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032834 | CDM2KE32-40 | 49170485 | CDM2KE32-40Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥7,598 税込¥8,358 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032843 | CDM2KE32-50 | 35048938 | CDM2KE32-50Z |
|
CD Series(CDM2KE32) | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032861 | CDM2KE32-50-B54 | 35049114 | CDM2KE32-50Z-B54 |
|
CD Series(CDM2KE32) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032947 | CDM2KE32-50A | 49171526 | CDM2KE32-50AZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,498 税込¥10,448 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032965 | CDM2KE32-50T | 31369582 | CDM2KE32-50TZ |
|
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CDM2K-Z | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032992 | CDM2KE32-75 | 35048947 | CDM2KE32-75Z |
|
CD Series(CDM2KE32) | SMC | 1個 | ¥7,798 税込¥8,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16033062 | CDM2KE32-75A | 35048965 | CDM2KE32-75AZ |
|
CD Series(CDM2KE32) | SMC | 1個 | ¥9,798 税込¥10,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032116 | CDM2KE32-100 | 49170747 | CDM2KE32-100Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥8,198 税込¥9,018 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032143 | CDM2KE32-100-C73 | 35049044 | CDM2KE32-100Z-A93 |
|
CD Series(CDM2KE32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032186 | CDM2KE32-100A-H7B | 35049175 | CDM2KE32-100AZ-M9B |
|
CD Series(CDM2KE32) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032301 | CDM2KE32-150 | 49171018 | CDM2KE32-150Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032432 | CDM2KE32-200 | 49171352 | CDM2KE32-200Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032651 | CDM2KE32-250 | 49171553 | CDM2KE32-250Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032703 | CDM2KE32-250-H7BS | 35049062 | CDM2KE32-250Z-M9BS |
|
CD Series(CDM2KE32) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16032721 | CDM2KE32-250A | 49172287 | CDM2KE32-250AZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |