エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KFZ20-~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
取付支持形式ボスカットロッド側フランジ側
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用流体空気
取付金具ボスカットロッド側フランジ側
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16035013 | CDM2KFZ20-25 | 35062177 | CDM2KFZ20-25Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥6,898 税込¥7,588 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035031 | CDM2KFZ20-25-B54L | 35062694 | CDM2KFZ20-25Z-B54L |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035047 | CDM2KFZ20-25-C73 | 35062353 | CDM2KFZ20-25Z-A93 |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035354 | CDM2KFZ20-30-H7BZ | 35062597 | CDM2KFZ20-30Z-M9BZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035494 | CDM2KFZ20-50 | 35062186 | CDM2KFZ20-50Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035564 | CDM2KFZ20-50-H7BW | 35062518 | CDM2KFZ20-50Z-M9BW |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035573 | CDM2KFZ20-50-M9BW | 35062518 | CDM2KFZ20-50Z-M9BW |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035582 | CDM2KFZ20-50-M9BWL | 35062563 | CDM2KFZ20-50Z-M9BWL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035704 | CDM2KFZ20-60A-H7BL | 35062773 | CDM2KFZ20-60AZ-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035713 | CDM2KFZ20-70 | 35062195 | CDM2KFZ20-70Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035747 | CDM2KFZ20-75 | 35062204 | CDM2KFZ20-75Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥7,398 税込¥8,138 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035792 | CDM2KFZ20-75-H7BAL | 35062868 | CDM2KFZ20-75Z-M9BAL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16035844 | CDM2KFZ20-75A-H7BAL | 35063008 | CDM2KFZ20-75AZ-M9BAL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034033 | CDM2KFZ20-100 | 35062213 | CDM2KFZ20-100Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥7,698 税込¥8,468 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034067 | CDM2KFZ20-100-C73 | 35062378 | CDM2KFZ20-100Z-A93 |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034076 | CDM2KFZ20-100-C73L | 35062405 | CDM2KFZ20-100Z-A93L |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034103 | CDM2KFZ20-100-H7BAL | 35062913 | CDM2KFZ20-100Z-M9BAL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034121 | CDM2KFZ20-100-H7BL | 35062588 | CDM2KFZ20-100Z-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034137 | CDM2KFZ20-100-K39A | 35063087 | CDM2KFZ20-100Z-K39A |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034173 | CDM2KFZ20-100A-H7BL | 35062825 | CDM2KFZ20-100AZ-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034191 | CDM2KFZ20-100A-M9BWL | 35062922 | CDM2KFZ20-100AZ-M9BWL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034216 | CDM2KFZ20-100J-H7BL | 35063053 | CDM2KFZ20-100JZ-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034225 | CDM2KFZ20-100S | 84734057 | CDM2KFZ20-100SZ |
|
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し | SMC | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 16034243 | CDM2KFZ20-110A | 35062317 | CDM2KFZ20-110AZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034277 | CDM2KFZ20-125 | 35062222 | CDM2KFZ20-125Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥7,898 税込¥8,688 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034304 | CDM2KFZ20-125-C73 | 35062396 | CDM2KFZ20-125Z-A93 |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034347 | CDM2KFZ20-125-H7BL | 35062624 | CDM2KFZ20-125Z-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034356 | CDM2KFZ20-125-M9BWL | 35062703 | CDM2KFZ20-125Z-M9BWL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034365 | CDM2KFZ20-125A | 35062326 | CDM2KFZ20-125AZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥9,398 税込¥10,338 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034374 | CDM2KFZ20-125A-H7BL | 35062877 | CDM2KFZ20-125AZ-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034453 | CDM2KFZ20-150 | 35062238 | CDM2KFZ20-150Z |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034487 | CDM2KFZ20-150-C73L | 35062466 | CDM2KFZ20-150Z-A93L |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034505 | CDM2KFZ20-150-H7BL | 35062676 | CDM2KFZ20-150Z-M9BL |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KFZ20) | SMC | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16034523 | CDM2KFZ20-150A | 49171562 | CDM2KFZ20-150AZ |
|
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |