エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL25-7~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL25-7~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL25-7~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL25-7~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL25-7~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL25-7~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KL25-7~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16078081 CDM2KL25-75S
CADデータダウンロード
75 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
10,230
9,298
10,228 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16078097 CDM2KL25-75S-B54S
CADデータダウンロード
75 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
13,970
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16078142 CDM2KL25-75S-M9BWS
CADデータダウンロード
75 単動押出し ラバークッション 0.18~1.0
13,420
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16078151 CDM2KL25-75T
CADデータダウンロード
75 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
10,230
9,298
10,228 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16078167 CDM2KL25-75T-H7BW 75 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
19,140
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16078176 CDM2KL25-75T-M9BW
CADデータダウンロード
75 単動引込み ラバークッション 0.23~1.0
16,940
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16077652 CDM2KL25-75
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16077661 CDM2KL25-75-B53 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16077713 CDM2KL25-75-B54Z
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
16,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16077747 CDM2KL25-75-C73 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16077774 CDM2KL25-75-C73L 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16077783 CDM2KL25-75-C73LS 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
10,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16077844 CDM2KL25-75-H7B 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16077853 CDM2KL25-75-H7BAL
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
18,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16077862 CDM2KL25-75-H7BL 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16077887 CDM2KL25-75-H7BW 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16077923 CDM2KL25-75-M9BW
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16077957 CDM2KL25-75A
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
9,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16077984 CDM2KL25-75A-H7A1S 75 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
12,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16077993 CDM2KL25-75A-H7BZ 75 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
16,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16078027 CDM2KL25-75J
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16078045 CDM2KL25-75J-C73 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
16,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16078054 CDM2KL25-75J-H7B 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
18,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16078072 CDM2KL25-75K
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,080
 
 
取扱い終了

返品不可
16077625 CDM2KL25-7 7 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
7,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16077634 CDM2KL25-70-C73 70 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16077643 CDM2KL25-70-H7BL 70 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16077677 CDM2KL25-75-B53L 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16077686 CDM2KL25-75-B54
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16077695 CDM2KL25-75-B54L
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16077704 CDM2KL25-75-B54L3 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16077731 CDM2KL25-75-B64
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16077722 CDM2KL25-75-B543 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
18,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16077756 CDM2KL25-75-C73C
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16077765 CDM2KL25-75-C73CL
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,000
 
 
取扱い終了

返品不可
16077792 CDM2KL25-75-C73S 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
9,850
 
 
取扱い終了

返品不可
16077801 CDM2KL25-75-C73Z 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
13,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16077817 CDM2KL25-75-H7A1 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16077826 CDM2KL25-75-H7A1L 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16077835 CDM2KL25-75-H7A1S 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16077871 CDM2KL25-75-H7BLS 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
11,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16077905 CDM2KL25-75-H7BW3 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
20,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16077896 CDM2KL25-75-H7BWL 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16077914 CDM2KL25-75-H7C
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16077941 CDM2KL25-75-M9BW3 75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
17,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16077932 CDM2KL25-75-M9BWL
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド ラバークッション 0.05~1.0
14,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16077966 CDM2KL25-75A-C73 75 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
13,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16077975 CDM2KL25-75A-C73S 75 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16078002 CDM2KL25-75A-M9NWS
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
12,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16078011 CDM2KL25-75A-XC8
CADデータダウンロード
75 複動片ロッド エアクッション 0.05~1.0
10,950
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16077652 CDM2KL25-75 35074025 CDM2KL25-75Z CDM2KL25-75Z CD Series(CDM2KL25) SMC 35074025 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 7,698 税込8,468 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077661 CDM2KL25-75-B53 35074752 CDM2KL25-75Z-A93 CDM2KL25-75Z-A93 CD Series(CDM2KL25) SMC 35074752 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077713 CDM2KL25-75-B54Z 35076992 CDM2KL25-75Z-B54Z CDM2KL25-75Z-B54Z CD Series(CDM2KL25) SMC 35076992 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077747 CDM2KL25-75-C73 35074752 CDM2KL25-75Z-A93 CDM2KL25-75Z-A93 CD Series(CDM2KL25) SMC 35074752 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077774 CDM2KL25-75-C73L 35074953 CDM2KL25-75Z-A93L CDM2KL25-75Z-A93L CD Series(CDM2KL25) SMC 35074953 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077783 CDM2KL25-75-C73LS 35074323 CDM2KL25-75Z-A93LS CDM2KL25-75Z-A93LS CD Series(CDM2KL25) SMC 35074323 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 9,698 税込10,668 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077844 CDM2KL25-75-H7B 35075477 CDM2KL25-75Z-M9B CDM2KL25-75Z-M9B CD Series(CDM2KL25) SMC 35075477 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077853 CDM2KL25-75-H7BAL 35076886 CDM2KL25-75Z-M9BAL CDM2KL25-75Z-M9BAL CD Series(CDM2KL25) SMC 35076886 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077862 CDM2KL25-75-H7BL 35075748 CDM2KL25-75Z-M9BL CDM2KL25-75Z-M9BL CD Series(CDM2KL25) SMC 35075748 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077887 CDM2KL25-75-H7BW 35075705 CDM2KL25-75Z-M9BW CDM2KL25-75Z-M9BW CD Series(CDM2KL25) SMC 35075705 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077923 CDM2KL25-75-M9BW 35075705 CDM2KL25-75Z-M9BW CDM2KL25-75Z-M9BW CD Series(CDM2KL25) SMC 35075705 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077957 CDM2KL25-75A 35074235 CDM2KL25-75AZ CDM2KL25-75AZ CD Series(CDM2KL25) SMC 35074235 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 9,398 税込10,338 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077984 CDM2KL25-75A-H7A1S 35075005 CDM2KL25-75AZ-M9NS CDM2KL25-75AZ-M9NS CD Series(CDM2KL25) SMC 35075005 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16077993 CDM2KL25-75A-H7BZ 35077017 CDM2KL25-75AZ-M9BZ CDM2KL25-75AZ-M9BZ CD Series(CDM2KL25) SMC 35077017 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16078027 CDM2KL25-75J 35074847 CDM2KL25-75JZ CDM2KL25-75JZ CD Series(CDM2KL25) SMC 35074847 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16078045 CDM2KL25-75J-C73 35076572 CDM2KL25-75JZ-A93 CDM2KL25-75JZ-A93 CD Series(CDM2KL25) SMC 35076572 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16078054 CDM2KL25-75J-H7B 35077577 CDM2KL25-75JZ-M9B CDM2KL25-75JZ-M9B CD Series(CDM2KL25) SMC 35077577 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16078072 CDM2KL25-75K 35075355 CDM2KL25-75KZ CDM2KL25-75KZ CD Series(CDM2KL25) SMC 35075355 CD Series(CDM2KL25) SMC 1個 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする