曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-37~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20-37~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全27種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16129285CDM2L20-370-C73370ラバークッション50~750
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129294CDM2L20-370-C73L370ラバークッション50~750
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129337CDM2L20-370A-C73L370エアクッション50~1000
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129346CDM2L20-370A-H7B370エアクッション50~1000
¥18,430
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129364CDM2L20-372372ラバークッション50~750
¥9,680
¥8,898
¥9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129373CDM2L20-373A373エアクッション50~1000
¥11,390
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129425CDM2L20-375-C73L375ラバークッション50~750
¥15,180
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129461CDM2L20-375A-C73L3375エアクッション50~1000
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129513CDM2L20-375A-H7NWL375エアクッション50~1000
¥20,960
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16129267CDM2L20-370370ラバークッション50~750
¥8,800
取扱い終了
返品不可
16129276CDM2L20-370-B54370ラバークッション50~750
¥15,900
取扱い終了
返品不可
16129303CDM2L20-370-H7A1370ラバークッション50~750
¥15,300
取扱い終了
返品不可
16129312CDM2L20-370-H7BW370ラバークッション50~750
¥16,900
取扱い終了
返品不可
16129321CDM2L20-370A370エアクッション50~1000
¥10,350
取扱い終了
返品不可
16129355CDM2L20-370A-H7BL370エアクッション50~1000
¥17,350
取扱い終了
返品不可
16129382CDM2L20-373A-C73L373エアクッション50~1000
¥15,350
取扱い終了
返品不可
16129391CDM2L20-375375ラバークッション50~750
¥8,800
取扱い終了
返品不可
16129407CDM2L20-375-C73375ラバークッション50~750
¥13,200
取扱い終了
返品不可
16129416CDM2L20-375-C73CL375ラバークッション50~750
¥15,000
取扱い終了
返品不可
16129434CDM2L20-375-C733375ラバークッション50~750
¥15,550
取扱い終了
返品不可
16129443CDM2L20-375A375エアクッション50~1000
¥10,350
取扱い終了
返品不可
16129452CDM2L20-375A-C73L375エアクッション50~1000
¥15,350
取扱い終了
返品不可
16129477CDM2L20-375A-H7A2375エアクッション50~1000
¥16,850
取扱い終了
返品不可
16129486CDM2L20-375A-H7BAL375エアクッション50~1000
¥20,550
取扱い終了
返品不可
16129495CDM2L20-375A-H7BL375エアクッション50~1000
¥17,350
取扱い終了
返品不可
16129504CDM2L20-375A-H7C375エアクッション50~1000
¥17,950
取扱い終了
返品不可
53748258CDM2L20-370Z-B54370ラバークッション50~750
¥15,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする