エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全107種類を絞り込む
クッション
107種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16144073CDM2L20F-125ラバークッション50~750
7,540
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144082CDM2L20F-125-A33Aラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144091CDM2L20F-125-A34Aラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144107CDM2L20F-125-A44Aラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144116CDM2L20F-125-B54ラバークッション50~750
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144125CDM2L20F-125-B54Sラバークッション50~750
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144134CDM2L20F-125-B59Wラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144143CDM2L20F-125-C73ラバークッション50~750
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144152CDM2L20F-125-C73Cラバークッション50~750
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144161CDM2L20F-125-C73Lラバークッション50~750
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144177CDM2L20F-125-C73Sラバークッション50~750
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144186CDM2L20F-125-C76ラバークッション50~750
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144204CDM2L20F-125-H7A1ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144213CDM2L20F-125-H7A2ラバークッション50~750
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144222CDM2L20F-125-H7Bラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144231CDM2L20F-125-H7BALラバークッション50~750
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144247CDM2L20F-125-H7BWラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144256CDM2L20F-125-H7BWLラバークッション50~750
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144265CDM2L20F-125-H7Cラバークッション50~750
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144274CDM2L20F-125-H7NFラバークッション50~750
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144283CDM2L20F-125-H7NWラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144292CDM2L20F-125-H7PWラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144317CDM2L20F-125-M9BWラバークッション50~750
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144326CDM2L20F-125Aエアクッション50~1000
9,240
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144335CDM2L20F-125A-B59Wエアクッション50~1000
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144344CDM2L20F-125A-C73エアクッション50~1000
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144353CDM2L20F-125A-C73Cエアクッション50~1000
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144362CDM2L20F-125A-C73Lエアクッション50~1000
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144371CDM2L20F-125A-C76エアクッション50~1000
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144387CDM2L20F-125A-H7A1エアクッション50~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144396CDM2L20F-125A-H7A2エアクッション50~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144405CDM2L20F-125A-H7Bエアクッション50~1000
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144414CDM2L20F-125A-H7BLエアクッション50~1000
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144423CDM2L20F-125A-H7BWエアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144432CDM2L20F-125A-H7Cエアクッション50~1000
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144441CDM2L20F-125A-H7NFエアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144457CDM2L20F-125A-H7NWエアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144466CDM2L20F-125A-H7PWエアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144475CDM2L20F-125A-M9BWエアクッション50~1000
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144484CDM2L20F-125A-M9NWエアクッション50~1000
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144493CDM2L20F-125AJエアクッション50~1000
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144502CDM2L20F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144511CDM2L20F-125AJ-C73エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144527CDM2L20F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144536CDM2L20F-125AJ-C76エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144545CDM2L20F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144554CDM2L20F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144563CDM2L20F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144572CDM2L20F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16144581CDM2L20F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする