エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-39~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-39~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-39~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16177095CDM2L25-390-C73LS390ラバークッション50~750
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177131CDM2L25-390-M9BW390ラバークッション50~750
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177147CDM2L25-390-M9BWL390ラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177174CDM2L25-397-C73S397ラバークッション50~750
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16177061CDM2L25-390390ラバークッション50~750
9,500
取扱い終了
返品不可
16177077CDM2L25-390-B54Z390ラバークッション50~750
17,900
取扱い終了
返品不可
16177086CDM2L25-390-C73L390ラバークッション50~750
14,500
取扱い終了
返品不可
16177104CDM2L25-390-H7B390ラバークッション50~750
15,900
取扱い終了
返品不可
16177113CDM2L25-390-H7BL390ラバークッション50~750
16,500
取扱い終了
返品不可
16177122CDM2L25-390-H7BWL390ラバークッション50~750
18,200
取扱い終了
返品不可
16177156CDM2L25-390A390エアクッション50~1000
11,050
取扱い終了
返品不可
16177165CDM2L25-390A-C73L390エアクッション50~1000
16,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする