曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-44~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-44~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-44~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-44~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-44~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16179484CDM2L25-440-B54440ラバークッション50~750
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16179545CDM2L25-440A-C73L3440エアクッション50~1000
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16179581CDM2L25-440A-M9BW440エアクッション50~1000
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16179615CDM2L25-449-B54449ラバークッション50~750
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16179606CDM2L25-445A445エアクッション50~1000
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16179475CDM2L25-440440ラバークッション50~750
10,000
取扱い終了
返品不可
16179493CDM2L25-440-C73440ラバークッション50~750
14,400
取扱い終了
返品不可
16179502CDM2L25-440-C73L440ラバークッション50~750
15,000
取扱い終了
返品不可
16179511CDM2L25-440-C73Z440ラバークッション50~750
15,600
取扱い終了
返品不可
16179527CDM2L25-440A440エアクッション50~1000
11,550
取扱い終了
返品不可
16179536CDM2L25-440A-C73L440エアクッション50~1000
16,550
取扱い終了
返品不可
16179554CDM2L25-440A-H7B440エアクッション50~1000
17,950
取扱い終了
返品不可
16179563CDM2L25-440A-H7BL440エアクッション50~1000
18,550
取扱い終了
返品不可
16179572CDM2L25-440A-H7BWL440エアクッション50~1000
20,250
取扱い終了
返品不可
17083412CDM2L25-440A-H7BZ440エアクッション50~1000
19,150
取扱い終了
返品不可
16179597CDM2L25-445445ラバークッション50~750
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16179606CDM2L25-445A49294263CDM2L25-445AZCDM2L25-445A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294263CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする