エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
125
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全100種類を絞り込む
クッション
100種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16192741CDM2L25F-125ラバークッション50~750
8,030
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192757CDM2L25F-125-A33Aラバークッション50~750
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192766CDM2L25F-125-A34Aラバークッション50~750
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192775CDM2L25F-125-A44Aラバークッション50~750
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192784CDM2L25F-125-B54ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192793CDM2L25F-125-B59Wラバークッション50~750
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192802CDM2L25F-125-C73ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192811CDM2L25F-125-C73Cラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192827CDM2L25F-125-C76ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192845CDM2L25F-125-H7A1ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192854CDM2L25F-125-H7A2ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192863CDM2L25F-125-H7Bラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192872CDM2L25F-125-H7BLラバークッション50~750
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192881CDM2L25F-125-H7BWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192897CDM2L25F-125-H7Cラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192906CDM2L25F-125-H7NFラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192915CDM2L25F-125-H7NWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192924CDM2L25F-125-H7PWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192942CDM2L25F-125Aエアクッション50~1000
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192951CDM2L25F-125A-B59Wエアクッション50~1000
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192967CDM2L25F-125A-C73エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192976CDM2L25F-125A-C73Cエアクッション50~1000
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192985CDM2L25F-125A-C76エアクッション50~1000
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16192994CDM2L25F-125A-H7A1エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193003CDM2L25F-125A-H7A2エアクッション50~1000
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193012CDM2L25F-125A-H7Bエアクッション50~1000
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193021CDM2L25F-125A-H7BWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193037CDM2L25F-125A-H7BWLエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193046CDM2L25F-125A-H7Cエアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193055CDM2L25F-125A-H7NFエアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193064CDM2L25F-125A-H7NWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193073CDM2L25F-125A-H7PWエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193082CDM2L25F-125A-M9BWエアクッション50~1000
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193091CDM2L25F-125AJエアクッション50~1000
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193107CDM2L25F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193116CDM2L25F-125AJ-C73エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193125CDM2L25F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193134CDM2L25F-125AJ-C76エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193143CDM2L25F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193152CDM2L25F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193161CDM2L25F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193177CDM2L25F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193186CDM2L25F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193195CDM2L25F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193204CDM2L25F-125AJ-H7NWエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193213CDM2L25F-125AJ-H7PWエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193222CDM2L25F-125AKエアクッション50~1000
16,270
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193231CDM2L25F-125AK-B59Wエアクッション50~1000
24,850
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193247CDM2L25F-125AK-C73エアクッション50~1000
21,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16193256CDM2L25F-125AK-C73Cエアクッション50~1000
22,430
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする