エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-150~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-150~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-150~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
102件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16193755 CDM2L25F-150
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
8,310
7,598
8,358 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193764 CDM2L25F-150-A33A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
19,530
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193773 CDM2L25F-150-A34A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
19,530
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193782 CDM2L25F-150-A44A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
22,940
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193791 CDM2L25F-150-B54
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
16,120
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193807 CDM2L25F-150-B59W
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
16,890
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193816 CDM2L25F-150-C73 ラバークッション 50~750
13,150
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193825 CDM2L25F-150-C73C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
14,470
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193834 CDM2L25F-150-C76 ラバークッション 50~750
13,150
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193843 CDM2L25F-150-G39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
21,950
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193852 CDM2L25F-150-H7A1 ラバークッション 50~750
15,460
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193861 CDM2L25F-150-H7A2 ラバークッション 50~750
15,460
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193877 CDM2L25F-150-H7B ラバークッション 50~750
15,350
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193886 CDM2L25F-150-H7BW ラバークッション 50~750
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193895 CDM2L25F-150-H7BWL ラバークッション 50~750
17,880
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193904 CDM2L25F-150-H7C
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
16,670
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193913 CDM2L25F-150-H7NF
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
17,550
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193922 CDM2L25F-150-H7NW ラバークッション 50~750
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193931 CDM2L25F-150-H7PW ラバークッション 50~750
17,220
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193947 CDM2L25F-150-K39A
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
21,840
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193956 CDM2L25F-150-M9BWL
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
15,680
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193965 CDM2L25F-150-M9N
CADデータダウンロード
ラバークッション 50~750
14,690
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193974 CDM2L25F-150A
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
10,010
8,998
9,898 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193983 CDM2L25F-150A-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
18,590
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16193992 CDM2L25F-150A-C73 エアクッション 50~1000
14,850
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194001 CDM2L25F-150A-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
16,170
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194017 CDM2L25F-150A-C73L エアクッション 50~1000
15,510
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194026 CDM2L25F-150A-C76 エアクッション 50~1000
14,850
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194035 CDM2L25F-150A-H7A1 エアクッション 50~1000
17,160
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194044 CDM2L25F-150A-H7A2 エアクッション 50~1000
17,160
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194053 CDM2L25F-150A-H7B エアクッション 50~1000
17,050
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194062 CDM2L25F-150A-H7BW エアクッション 50~1000
18,920
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194071 CDM2L25F-150A-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194087 CDM2L25F-150A-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
19,250
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194096 CDM2L25F-150A-H7NW エアクッション 50~1000
18,920
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194105 CDM2L25F-150A-H7NWL エアクッション 50~1000
19,580
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194114 CDM2L25F-150A-H7PW エアクッション 50~1000
18,920
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194123 CDM2L25F-150AJ
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
15,180
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194132 CDM2L25F-150AJ-B59W
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,760
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194141 CDM2L25F-150AJ-C73 エアクッション 50~1000
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194157 CDM2L25F-150AJ-C73C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
21,340
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194166 CDM2L25F-150AJ-C76 エアクッション 50~1000
20,020
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194175 CDM2L25F-150AJ-C80 エアクッション 50~1000
19,800
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194184 CDM2L25F-150AJ-H7A1 エアクッション 50~1000
22,330
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194193 CDM2L25F-150AJ-H7A2 エアクッション 50~1000
22,330
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194202 CDM2L25F-150AJ-H7B エアクッション 50~1000
22,220
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194211 CDM2L25F-150AJ-H7BW エアクッション 50~1000
24,090
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194227 CDM2L25F-150AJ-H7C
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
23,540
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194236 CDM2L25F-150AJ-H7NF
CADデータダウンロード
エアクッション 50~1000
24,420
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16194245 CDM2L25F-150AJ-H7NW エアクッション 50~1000
24,090
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする