エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-300~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)300
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
内容量1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16225553 | CDM2L32-300 | 35181308 | CDM2L32-300Z |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300Z) | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16226962 | CDM2L32-300A-H7B3 | 35180985 | CDM2L32-300AZ-M9B3 |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16226856 | CDM2L32-300A-H7BL | 35180714 | CDM2L32-300AZ-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16226874 | CDM2L32-300A-H7BS | 35180495 | CDM2L32-300AZ-M9BS |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16226883 | CDM2L32-300A-H7BW | 35180705 | CDM2L32-300AZ-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16226892 | CDM2L32-300A-H7BWL | 35180757 | CDM2L32-300AZ-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16226935 | CDM2L32-300A-H7BWZ | 35180845 | CDM2L32-300AZ-M9BWZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16226953 | CDM2L32-300A-H7BZ | 35180784 | CDM2L32-300AZ-M9BZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16226987 | CDM2L32-300A-H7CL | 35180958 | CDM2L32-300AZ-H7CL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16226996 | CDM2L32-300A-H7CZ | 35181012 | CDM2L32-300AZ-H7CZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227014 | CDM2L32-300A-H7NW | 35180696 | CDM2L32-300AZ-M9NW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227023 | CDM2L32-300A-H7NWL | 35180766 | CDM2L32-300AZ-M9NWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227066 | CDM2L32-300A-M9B | 35180662 | CDM2L32-300AZ-M9B |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227075 | CDM2L32-300A-M9BL | 35180714 | CDM2L32-300AZ-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227084 | CDM2L32-300A-M9BW | 35180705 | CDM2L32-300AZ-M9BW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227093 | CDM2L32-300A-M9BWL | 35180757 | CDM2L32-300AZ-M9BWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227127 | CDM2L32-300A-M9BWZ | 35180845 | CDM2L32-300AZ-M9BWZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227145 | CDM2L32-300A-M9NW | 35180696 | CDM2L32-300AZ-M9NW |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227154 | CDM2L32-300A-M9NWL | 35180766 | CDM2L32-300AZ-M9NWL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227197 | CDM2L32-300AJ | 35180303 | CDM2L32-300AJZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AJZ) | SMC | 1個 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227434 | CDM2L32-300AK | 35180382 | CDM2L32-300AKZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AKZ) | SMC | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227574 | CDM2L32-300AK-H7BL | 35180416 | CDM2L32-300AKZ-M9BL |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300AKZ) | SMC | 1個 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227653 | CDM2L32-300J | 35181152 | CDM2L32-300JZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300JZ) | SMC | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227775 | CDM2L32-300J-C73L | 35181177 | CDM2L32-300JZ-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300JZ) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16227933 | CDM2L32-300K | 35181238 | CDM2L32-300KZ |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300KZ) | SMC | 1個 | ¥16,980 税込¥18,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16228021 | CDM2L32-300K-C73L | 35181256 | CDM2L32-300KZ-A93L |
|
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-300KZ) | SMC | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |