エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-30A~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-30A~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17089414 CDM2L32-30A-M9N4-XC8
23,490
22,980
25,278 (税込)
28日以内出荷

返品不可
16225282 CDM2L32-30A
CADデータダウンロード
8,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16225395 CDM2L32-30A-H7BL
15,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16225413 CDM2L32-30A-H7BLS
11,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16225291 CDM2L32-30A-B53
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16225307 CDM2L32-30A-B53-XC9
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16225316 CDM2L32-30A-B54
CADデータダウンロード
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16225325 CDM2L32-30A-B54-XC9
15,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16225334 CDM2L32-30A-B54L
CADデータダウンロード
15,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16225343 CDM2L32-30A-C73
12,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16225352 CDM2L32-30A-C73L
13,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16225361 CDM2L32-30A-C73LS
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
16225377 CDM2L32-30A-C73S
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
16225386 CDM2L32-30A-H7BAL
CADデータダウンロード
18,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16225404 CDM2L32-30A-H7BL-XC8
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16225422 CDM2L32-30A-H7BWL
16,750
 
 
取扱い終了

返品不可
16225431 CDM2L32-30A-H7C
CADデータダウンロード
15,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16225447 CDM2L32-30A-M9BWL
CADデータダウンロード
14,750
 
 
取扱い終了

返品不可
17089405 CDM2L32-30A-M9N-XC8
CADデータダウンロード
15,250
 
 
取扱い終了

返品不可
16225456 CDM2L32-30A-XC8
CADデータダウンロード
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16225465 CDM2L32-30A-XC9
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
16225474 CDM2L32-30AJ-H7BZ
19,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16225282 CDM2L32-30A 35182306 CDM2L32-30AZ CDM2L32-30AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-30AZ) SMC 35182306 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-30AZ) SMC 1個 7,798 税込8,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16225395 CDM2L32-30A-H7BL 35182342 CDM2L32-30AZ-M9BL CDM2L32-30AZ-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-30AZ) SMC 35182342 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-30AZ) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16225413 CDM2L32-30A-H7BLS 35182315 CDM2L32-30AZ-M9BLS CDM2L32-30AZ-M9BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-30AZ) SMC 35182315 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-30AZ) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする