エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-31~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-31~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-31~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-31~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-31~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-31~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-31~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-31~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-31~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16228283 CDM2L32-310-C73 310 ラバークッション 50~750
14,690
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16228335 CDM2L32-310-H7BWL 310 ラバークッション 50~750
19,420
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16228353 CDM2L32-310-M9BWL
CADデータダウンロード
310 ラバークッション 50~750
17,220
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16228362 CDM2L32-310-M9NWL
CADデータダウンロード
310 ラバークッション 50~750
17,220
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16228387 CDM2L32-310A-B53L 310 エアクッション 50~1000
20,350
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16228441 CDM2L32-310A-H7BL 310 エアクッション 50~1000
19,580
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
17088102 CDM2L32-310AK-C73L 310 エアクッション 50~1000
26,820
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16228527 CDM2L32-315A-H7BAL
CADデータダウンロード
315 エアクッション 50~1000
23,100
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16228545 CDM2L32-315A-M9BWL
CADデータダウンロード
315 エアクッション 50~1000
19,250
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16228554 CDM2L32-315A-M9NWL
CADデータダウンロード
315 エアクッション 50~1000
19,250
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16228247 CDM2L32-310
CADデータダウンロード
310 ラバークッション 50~750
8,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16228265 CDM2L32-310-A33AS
CADデータダウンロード
310 ラバークッション 50~750
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
16228326 CDM2L32-310-H7BL 310 ラバークッション 50~750
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16228371 CDM2L32-310A
CADデータダウンロード
310 エアクッション 50~1000
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16228457 CDM2L32-315
CADデータダウンロード
315 ラバークッション 50~750
8,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16228466 CDM2L32-315-C73 315 ラバークッション 50~750
13,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16228484 CDM2L32-315A
CADデータダウンロード
315 エアクッション 50~1000
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16228511 CDM2L32-315A-H7B 315 エアクッション 50~1000
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16228536 CDM2L32-315A-H7BWL 315 エアクッション 50~1000
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16228256 CDM2L32-310-A33A
CADデータダウンロード
310 ラバークッション 50~750
19,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16228274 CDM2L32-310-B54S
CADデータダウンロード
310 ラバークッション 50~750
12,350
 
 
取扱い終了

返品不可
16228292 CDM2L32-310-C73L 310 ラバークッション 50~750
13,950
 
 
取扱い終了

返品不可
16228301 CDM2L32-310-H7A1L 310 ラバークッション 50~750
16,050
 
 
取扱い終了

返品不可
16228317 CDM2L32-310-H7BAL
CADデータダウンロード
310 ラバークッション 50~750
19,150
 
 
取扱い終了

返品不可
16228344 CDM2L32-310-H7NWL 310 ラバークッション 50~750
17,650
 
 
取扱い終了

返品不可
16228396 CDM2L32-310A-B54L3 310 エアクッション 50~1000
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
16228405 CDM2L32-310A-C73 310 エアクッション 50~1000
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16228414 CDM2L32-310A-C73L 310 エアクッション 50~1000
15,800
 
 
取扱い終了

返品不可
16228423 CDM2L32-310A-H7B 310 エアクッション 50~1000
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16228432 CDM2L32-310A-H7BAZ
CADデータダウンロード
310 エアクッション 50~1000
21,600
 
 
取扱い終了

返品不可
16228475 CDM2L32-315-H7A1 315 ラバークッション 50~750
15,450
 
 
取扱い終了

返品不可
16228493 CDM2L32-315A-C73 315 エアクッション 50~1000
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16228502 CDM2L32-315A-H7A1L 315 エアクッション 50~1000
17,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16228247 CDM2L32-310 35182692 CDM2L32-310Z CDM2L32-310Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-310Z) SMC 35182692 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-310Z) SMC 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16228265 CDM2L32-310-A33AS 35182708 CDM2L32-310Z-A33AS CDM2L32-310Z-A33AS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-310Z) SMC 35182708 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-310Z) SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16228326 CDM2L32-310-H7BL 35182726 CDM2L32-310Z-M9BL CDM2L32-310Z-M9BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-310Z) SMC 35182726 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-310Z) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16228371 CDM2L32-310A 35182638 CDM2L32-310AZ CDM2L32-310AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-310AZ) SMC 35182638 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-310AZ) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16228457 CDM2L32-315 35182857 CDM2L32-315Z CDM2L32-315Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-315Z) SMC 35182857 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-315Z) SMC 1個 8,798 税込9,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16228466 CDM2L32-315-C73 35182866 CDM2L32-315Z-A93 CDM2L32-315Z-A93 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-315Z) SMC 35182866 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-315Z) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16228484 CDM2L32-315A 35182753 CDM2L32-315AZ CDM2L32-315AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-315AZ) SMC 35182753 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-315AZ) SMC 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16228511 CDM2L32-315A-H7B 35182796 CDM2L32-315AZ-M9B CDM2L32-315AZ-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-315AZ) SMC 35182796 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-315AZ) SMC 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16228536 CDM2L32-315A-H7BWL 35182823 CDM2L32-315AZ-M9BWL CDM2L32-315AZ-M9BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-315AZ) SMC 35182823 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-315AZ) SMC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする