エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-32~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-32~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-32~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全68種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
68種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16228615CDM2L32-320-B54L3320ラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16228651CDM2L32-320-H7A1S320ラバークッション50~750
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16228773CDM2L32-320A-H7A1320エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16228852CDM2L32-320A-M9BW320エアクッション50~1000
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16228886CDM2L32-320K-B54320ラバークッション50~750
27,100
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16228895CDM2L32-320K-C73L320ラバークッション50~750
24,790
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16228974CDM2L32-325-H7BAZ325ラバークッション50~750
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229001CDM2L32-325-H7BW325ラバークッション50~750
18,760
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229035CDM2L32-325A-B53325エアクッション50~1000
19,690
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229071CDM2L32-325A-B59WL4325エアクッション50~1000
30,690
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229166CDM2L32-325A-M9BW325エアクッション50~1000
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229175CDM2L32-325A-M9BWL325エアクッション50~1000
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
17088111CDM2L32-325AK-C73L325エアクッション50~1000
26,820
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16229211CDM2L32-329329ラバークッション50~750
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16228563CDM2L32-320320ラバークッション50~750
8,950
取扱い終了
返品不可
16228572CDM2L32-320-A33A320ラバークッション50~750
19,150
取扱い終了
返品不可
16228581CDM2L32-320-A33AS320ラバークッション50~750
13,900
取扱い終了
返品不可
16228597CDM2L32-320-A34AS320ラバークッション50~750
13,900
取扱い終了
返品不可
16228606CDM2L32-320-B54320ラバークッション50~750
16,050
取扱い終了
返品不可
16228624CDM2L32-320-C73320ラバークッション50~750
13,350
取扱い終了
返品不可
16228633CDM2L32-320-C73L320ラバークッション50~750
13,950
取扱い終了
返品不可
16228642CDM2L32-320-C73Z320ラバークッション50~750
14,550
取扱い終了
返品不可
16228667CDM2L32-320-H7BAL320ラバークッション50~750
19,150
取扱い終了
返品不可
16228676CDM2L32-320-H7NWL320ラバークッション50~750
17,650
取扱い終了
返品不可
16228685CDM2L32-320A320エアクッション50~1000
10,800
取扱い終了
返品不可
16228694CDM2L32-320A-A33AS320エアクッション50~1000
15,750
取扱い終了
返品不可
16228703CDM2L32-320A-B54320エアクッション50~1000
17,900
取扱い終了
返品不可
16228712CDM2L32-320A-B54L320エアクッション50~1000
18,500
取扱い終了
返品不可
16228721CDM2L32-320A-B54L3320エアクッション50~1000
22,500
取扱い終了
返品不可
16228737CDM2L32-320A-B54Z320エアクッション50~1000
19,200
取扱い終了
返品不可
16228746CDM2L32-320A-C73320エアクッション50~1000
15,200
取扱い終了
返品不可
16228755CDM2L32-320A-C73L320エアクッション50~1000
15,800
取扱い終了
返品不可
16228764CDM2L32-320A-C73Z320エアクッション50~1000
16,400
取扱い終了
返品不可
16228782CDM2L32-320A-H7A1L320エアクッション50~1000
17,900
取扱い終了
返品不可
16228791CDM2L32-320A-H7B320エアクッション50~1000
17,200
取扱い終了
返品不可
16228807CDM2L32-320A-H7BAL320エアクッション50~1000
21,000
取扱い終了
返品不可
16228816CDM2L32-320A-H7BL320エアクッション50~1000
17,800
取扱い終了
返品不可
16228825CDM2L32-320A-H7BWL320エアクッション50~1000
19,500
取扱い終了
返品不可
16228834CDM2L32-320A-H7CL320エアクッション50~1000
19,000
取扱い終了
返品不可
16228843CDM2L32-320A-H7NWL320エアクッション50~1000
19,500
取扱い終了
返品不可
16228861CDM2L32-320A-M9BWL320エアクッション50~1000
17,500
取扱い終了
返品不可
16228877CDM2L32-320K320ラバークッション50~750
17,530
取扱い終了
返品不可
16228904CDM2L32-325325ラバークッション50~750
8,950
取扱い終了
返品不可
16228913CDM2L32-325-B53L3325ラバークッション50~750
20,650
取扱い終了
返品不可
16228922CDM2L32-325-B54325ラバークッション50~750
16,050
取扱い終了
返品不可
16228931CDM2L32-325-B54L325ラバークッション50~750
16,650
取扱い終了
返品不可
16228947CDM2L32-325-C73325ラバークッション50~750
13,350
取扱い終了
返品不可
16228956CDM2L32-325-C73L325ラバークッション50~750
13,950
取扱い終了
返品不可
16228965CDM2L32-325-H7B325ラバークッション50~750
15,350
取扱い終了
返品不可
16228983CDM2L32-325-H7BL325ラバークッション50~750
15,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16229211CDM2L32-32949293868CDM2L32-329ZCDM2L32-329 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49293868CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする