エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-78~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-78~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-78~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-78~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-78~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16251015CDM2L32-780-B54780ラバークッション50~750
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251033CDM2L32-780A780エアクッション50~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251076CDM2L32-780A-H7BLS780エアクッション50~1000
20,790
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251085CDM2L32-787A787エアクッション50~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16250997CDM2L32-7878ラバークッション50~750
6,700
取扱い終了
返品不可
16251006CDM2L32-780780ラバークッション50~750
13,700
取扱い終了
返品不可
16251024CDM2L32-780-H7A1L780ラバークッション50~750
20,800
取扱い終了
返品不可
16251042CDM2L32-780A-A44A780エアクッション50~1000
28,850
取扱い終了
返品不可
16251051CDM2L32-780A-C73CL780エアクッション50~1000
21,750
取扱い終了
返品不可
16251067CDM2L32-780A-C73L780エアクッション50~1000
20,550
取扱い終了
返品不可
16251094CDM2L32-787A-H7BASBPCS787エアクッション50~1000
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする