曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
250
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全107種類を絞り込む
クッション
107種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16259932CDM2L32F-250-H7BWラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16259941CDM2L32F-250-H7Cラバークッション50~750
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16259957CDM2L32F-250-H7NFラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16259966CDM2L32F-250-H7NWラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16259975CDM2L32F-250-H7PWラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16259993CDM2L32F-250Aエアクッション50~1000
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260002CDM2L32F-250A-A33Aエアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260011CDM2L32F-250A-A34Aエアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260027CDM2L32F-250A-A44Aエアクッション50~1000
26,290
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260036CDM2L32F-250A-B54エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260045CDM2L32F-250A-B54Lエアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260054CDM2L32F-250A-B59Wエアクッション50~1000
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260063CDM2L32F-250A-C73エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260072CDM2L32F-250A-C73Cエアクッション50~1000
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260081CDM2L32F-250A-C73Lエアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260097CDM2L32F-250A-C73Sエアクッション50~1000
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260106CDM2L32F-250A-C76エアクッション50~1000
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260124CDM2L32F-250A-H7A1エアクッション50~1000
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260133CDM2L32F-250A-H7A2エアクッション50~1000
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260142CDM2L32F-250A-H7Bエアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260167CDM2L32F-250A-H7B3エアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260151CDM2L32F-250A-H7BWエアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260176CDM2L32F-250A-H7Cエアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260185CDM2L32F-250A-H7NFエアクッション50~1000
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260194CDM2L32F-250A-H7NWエアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260203CDM2L32F-250A-H7PWエアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260221CDM2L32F-250A-M9BWエアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260237CDM2L32F-250AJエアクッション50~1000
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260246CDM2L32F-250AJ-A33Aエアクッション50~1000
29,150
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260255CDM2L32F-250AJ-A34Aエアクッション50~1000
29,150
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260264CDM2L32F-250AJ-A44Aエアクッション50~1000
32,560
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260273CDM2L32F-250AJ-B54エアクッション50~1000
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260282CDM2L32F-250AJ-B59Wエアクッション50~1000
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260291CDM2L32F-250AJ-C73エアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260307CDM2L32F-250AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260316CDM2L32F-250AJ-C76エアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260334CDM2L32F-250AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260343CDM2L32F-250AJ-H7A2エアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260352CDM2L32F-250AJ-H7Bエアクッション50~1000
24,970
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260361CDM2L32F-250AJ-H7BWエアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260377CDM2L32F-250AJ-H7BWLエアクッション50~1000
27,500
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260386CDM2L32F-250AJ-H7Cエアクッション50~1000
26,290
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260395CDM2L32F-250AJ-H7NFエアクッション50~1000
27,170
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260404CDM2L32F-250AJ-H7NWエアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260413CDM2L32F-250AJ-H7PWエアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260431CDM2L32F-250AKエアクッション50~1000
20,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260447CDM2L32F-250AK-A33Aエアクッション50~1000
31,230
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260456CDM2L32F-250AK-A34Aエアクッション50~1000
31,230
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260465CDM2L32F-250AK-A44Aエアクッション50~1000
34,640
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16260474CDM2L32F-250AK-B54エアクッション50~1000
27,820
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする