エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-5~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-5~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式軸方向フート形 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
132件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16262635 CDM2L32F-50
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
7,430
6,798
7,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262644 CDM2L32F-50-A33A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,650
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262653 CDM2L32F-50-A34A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,650
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262662 CDM2L32F-50-A44A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
22,060
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262671 CDM2L32F-50-B54
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,240
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262687 CDM2L32F-50-B59W
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,010
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262696 CDM2L32F-50-C73 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,270
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262705 CDM2L32F-50-C73C
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,590
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262714 CDM2L32F-50-C73Z 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
13,590
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262723 CDM2L32F-50-C76 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
12,270
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262732 CDM2L32F-50-G39A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
21,070
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262741 CDM2L32F-50-H7A1 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,580
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262757 CDM2L32F-50-H7A2 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,580
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262766 CDM2L32F-50-H7B 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
14,470
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262775 CDM2L32F-50-H7BAL
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
18,650
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262784 CDM2L32F-50-H7BAZ
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
19,310
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262793 CDM2L32F-50-H7BW 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,340
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262802 CDM2L32F-50-H7C
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
15,790
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262811 CDM2L32F-50-H7NF
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,670
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262827 CDM2L32F-50-H7NW 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,340
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262836 CDM2L32F-50-H7PW 50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
16,340
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262845 CDM2L32F-50-K39A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド ラバークッション 50~750 0.05~1.0
20,960
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262854 CDM2L32F-50A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
9,460
8,598
9,458 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262863 CDM2L32F-50A-A33A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,680
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262872 CDM2L32F-50A-A34A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
20,680
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262881 CDM2L32F-50A-A44A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,090
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262897 CDM2L32F-50A-B53L 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,930
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262906 CDM2L32F-50A-B54
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,270
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262915 CDM2L32F-50A-B59W
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,040
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262924 CDM2L32F-50A-C73 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,300
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262933 CDM2L32F-50A-C73C
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
15,620
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262942 CDM2L32F-50A-C73L 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,960
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262951 CDM2L32F-50A-C76 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
14,300
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262967 CDM2L32F-50A-G39A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
23,100
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262976 CDM2L32F-50A-H7A1 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,610
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262985 CDM2L32F-50A-H7A2 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,610
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16262994 CDM2L32F-50A-H7B 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
16,500
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263003 CDM2L32F-50A-H7BW 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263012 CDM2L32F-50A-H7C
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
17,820
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263021 CDM2L32F-50A-H7NF
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,700
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263037 CDM2L32F-50A-H7NW 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263046 CDM2L32F-50A-H7PW 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263055 CDM2L32F-50A-K39A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,990
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263064 CDM2L32F-50AJ
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
13,530
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263073 CDM2L32F-50AJ-A33A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,750
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263082 CDM2L32F-50AJ-A34A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
24,750
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263091 CDM2L32F-50AJ-A44A
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
28,160
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263107 CDM2L32F-50AJ-B54
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
21,340
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263116 CDM2L32F-50AJ-B59W
CADデータダウンロード
50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
22,110
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16263125 CDM2L32F-50AJ-C73 50 複動片ロッド エアクッション 50~1000 0.05~1.0
18,370
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする