曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-37~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-37~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全47種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
47種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16288133CDM2L40-370-A34AS370ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288151CDM2L40-370-B54L370ラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288167CDM2L40-370-B54Z370ラバークッション50~750
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288264CDM2L40-370A-H7BZ370エアクッション50~1000
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288273CDM2L40-370A-M9BWL370エアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288291CDM2L40-370J370ラバークッション50~750
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288325CDM2L40-375-B54375ラバークッション50~750
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288334CDM2L40-375-C73375ラバークッション50~750
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288361CDM2L40-375-C73Z375ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288395CDM2L40-375-H7BAL375ラバークッション50~750
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288431CDM2L40-375-H7PWL375ラバークッション50~750
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288447CDM2L40-375-M9BWL375ラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288465CDM2L40-375A-B53375エアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288526CDM2L40-375A-C73L375エアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288535CDM2L40-375A-H7A1375エアクッション50~1000
23,930
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288562CDM2L40-375A-H7PWL375エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288571CDM2L40-375A-M9BW375エアクッション50~1000
23,490
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288124CDM2L40-370370ラバークッション50~750
13,750
取扱い終了
返品不可
16288142CDM2L40-370-B53L370ラバークッション50~750
21,450
取扱い終了
返品不可
16288176CDM2L40-370-C73370ラバークッション50~750
18,150
取扱い終了
返品不可
16288185CDM2L40-370-C73L370ラバークッション50~750
18,750
取扱い終了
返品不可
16288194CDM2L40-370-H7BAL370ラバークッション50~750
23,950
取扱い終了
返品不可
16288203CDM2L40-370-H7BALS370ラバークッション50~750
18,700
取扱い終了
返品不可
16288212CDM2L40-370A370エアクッション50~1000
15,250
取扱い終了
返品不可
16288221CDM2L40-370A-C73-XC9370エアクッション50~1000
20,300
取扱い終了
返品不可
16288237CDM2L40-370A-C73L370エアクッション50~1000
20,250
取扱い終了
返品不可
16288246CDM2L40-370A-H7BAL370エアクッション50~1000
25,450
取扱い終了
返品不可
16288255CDM2L40-370A-H7BWL370エアクッション50~1000
23,950
取扱い終了
返品不可
16288282CDM2L40-370AJ370エアクッション50~1000
22,200
取扱い終了
返品不可
16288307CDM2L40-370K-B54L370ラバークッション50~750
30,690
取扱い終了
返品不可
16288316CDM2L40-375375ラバークッション50~750
13,750
取扱い終了
返品不可
16288343CDM2L40-375-C73CZS375ラバークッション50~750
17,000
取扱い終了
返品不可
16288352CDM2L40-375-C73L375ラバークッション50~750
18,750
取扱い終了
返品不可
16288377CDM2L40-375-C73ZS375ラバークッション50~750
16,400
取扱い終了
返品不可
16288386CDM2L40-375-H7A1L375ラバークッション50~750
20,850
取扱い終了
返品不可
16288404CDM2L40-375-H7BWL375ラバークッション50~750
22,450
取扱い終了
返品不可
16288413CDM2L40-375-H7C375ラバークッション50~750
21,350
取扱い終了
返品不可
16288422CDM2L40-375-H7CZ375ラバークッション50~750
22,550
取扱い終了
返品不可
16288456CDM2L40-375A375エアクッション50~1000
15,250
取扱い終了
返品不可
16288474CDM2L40-375A-B53L375エアクッション50~1000
22,950
取扱い終了
返品不可
16288483CDM2L40-375A-B53LS375エアクッション50~1000
18,950
取扱い終了
返品不可
16288492CDM2L40-375A-B54375エアクッション50~1000
22,350
取扱い終了
返品不可
16288501CDM2L40-375A-B54LS375エアクッション50~1000
18,950
取扱い終了
返品不可
16288517CDM2L40-375A-C73375エアクッション50~1000
19,650
取扱い終了
返品不可
16288544CDM2L40-375A-H7B375エアクッション50~1000
21,650
取扱い終了
返品不可
16288553CDM2L40-375A-H7BWL375エアクッション50~1000
23,950
取扱い終了
返品不可
16288587CDM2L40-376-H7BALS376ラバークッション50~750
19,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする