曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-38~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-38~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-38~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16288596CDM2L40-380380ラバークッション50~750
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288614CDM2L40-380-B54380ラバークッション50~750
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288623CDM2L40-380-H7B380ラバークッション50~750
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288657CDM2L40-380-H7BLS380ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288702CDM2L40-380A-H7BW380エアクッション50~1000
26,070
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288727CDM2L40-380A-M9BWL380エアクッション50~1000
24,530
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288772CDM2L40-385A-B53L385エアクッション50~1000
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288736CDM2L40-385385ラバークッション50~750
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16288605CDM2L40-380-A34A380ラバークッション50~750
24,300
取扱い終了
返品不可
16288632CDM2L40-380-H7BAZ380ラバークッション50~750
24,900
取扱い終了
返品不可
16288641CDM2L40-380-H7BL380ラバークッション50~750
21,100
取扱い終了
返品不可
16288666CDM2L40-380-H7BZS380ラバークッション50~750
17,750
取扱い終了
返品不可
16288675CDM2L40-380A380エアクッション50~1000
15,600
取扱い終了
返品不可
16288684CDM2L40-380A-C73380エアクッション50~1000
20,000
取扱い終了
返品不可
16288693CDM2L40-380A-C73Z380エアクッション50~1000
21,200
取扱い終了
返品不可
16288711CDM2L40-380A-H7BWL380エアクッション50~1000
24,300
取扱い終了
返品不可
16288745CDM2L40-385-B54385ラバークッション50~750
21,200
取扱い終了
返品不可
16288754CDM2L40-385-H7BALS385ラバークッション50~750
19,050
取扱い終了
返品不可
16288763CDM2L40-385A385エアクッション50~1000
15,600
取扱い終了
返品不可
16288781CDM2L40-385A-B53LS385エアクッション50~1000
19,300
取扱い終了
返品不可
16288797CDM2L40-385A-C73L385エアクッション50~1000
20,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16288736CDM2L40-38549294647CDM2L40-385ZCDM2L40-385 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294647CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする