曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-440~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-440~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-440~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-440~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-440~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-440~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
440
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全14種類を絞り込む
クッション
14種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16291091CDM2L40-440-A44Aラバークッション50~750
30,910
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16291107CDM2L40-440-B54ラバークッション50~750
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16291134CDM2L40-440A-B54エアクッション50~1000
25,740
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16291143CDM2L40-440A-C73エアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16291152CDM2L40-440A-C73CLエアクッション50~1000
24,750
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16291073CDM2L40-440ラバークッション50~750
14,800
取扱い終了
返品不可
16291082CDM2L40-440-A34Aラバークッション50~750
25,000
取扱い終了
返品不可
16291116CDM2L40-440-H7BLラバークッション50~750
21,800
取扱い終了
返品不可
16291125CDM2L40-440Aエアクッション50~1000
16,300
取扱い終了
返品不可
16291161CDM2L40-440A-C73Lエアクッション50~1000
21,300
取扱い終了
返品不可
16291186CDM2L40-440A-C73L6エアクッション50~1000
31,900
取扱い終了
返品不可
16291177CDM2L40-440A-C73LSエアクッション50~1000
18,650
取扱い終了
返品不可
16291195CDM2L40-440A-H7BALSエアクッション50~1000
21,250
取扱い終了
返品不可
16291204CDM2L40-440A-H7BWエアクッション50~1000
24,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする