エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
500
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16294835CDM2L40-500-B543
28,930
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16294887CDM2L40-500-C73L3
25,470
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16294896CDM2L40-500-C73S
19,310
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295054CDM2L40-500-H7BWL3
31,570
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295072CDM2L40-500-H7C
25,410
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295106CDM2L40-500-H7NW
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295124CDM2L40-500-H7PWL
26,620
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295167CDM2L40-500-M9BWS
20,240
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295176CDM2L40-500-M9NW
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295185CDM2L40-500-M9NWL
24,420
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295291CDM2L40-500A-B59W
27,280
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295282CDM2L40-500A-B543
30,580
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295413CDM2L40-500A-C733
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295544CDM2L40-500A-H7BW3
32,230
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295587CDM2L40-500A-H7NW
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295596CDM2L40-500A-H7PWLS
23,320
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295623CDM2L40-500A-M9NW
25,410
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295632CDM2L40-500A-M9NWL
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295657CDM2L40-500AJ-C73
32,560
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295666CDM2L40-500AJ-C73L
33,220
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295675CDM2L40-500AJ-C73S
29,980
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295684CDM2L40-500AJ-H7B
34,760
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295693CDM2L40-500AJ-H7BL
35,420
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295702CDM2L40-500AJ-H7BW
36,630
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295711CDM2L40-500AK
30,680
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295727CDM2L40-500AK-C73
35,520
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295736CDM2L40-500AK-C73CZ
38,160
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295745CDM2L40-500AK-H7BL
38,380
34,980
38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295797CDM2L40-500J-H7BAL
37,290
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295815CDM2L40-500J-H7BL
33,770
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295824CDM2L40-500J-H7BL5
45,820
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295833CDM2L40-500K-H7BL
36,730
33,980
37,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
53748276CDM2L40-500AZ-B54Z
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16295273CDM2L40-500A-B54Z
25,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16294747CDM2L40-500
15,500
取扱い終了
返品不可
16294756CDM2L40-500-A33A
25,700
取扱い終了
返品不可
16294765CDM2L40-500-A44A
28,800
取扱い終了
返品不可
16294774CDM2L40-500-B53
22,600
取扱い終了
返品不可
16294783CDM2L40-500-B53L
23,200
取扱い終了
返品不可
16294792CDM2L40-500-B54
22,600
取扱い終了
返品不可
16294801CDM2L40-500-B54L
23,200
取扱い終了
返品不可
16294817CDM2L40-500-B54S
18,900
取扱い終了
返品不可
16294826CDM2L40-500-B54Z
23,900
取扱い終了
返品不可
16294844CDM2L40-500-C73
19,900
取扱い終了
返品不可
16294853CDM2L40-500-C73C
21,100
取扱い終了
返品不可
16294862CDM2L40-500-C73CL
21,700
取扱い終了
返品不可
16294871CDM2L40-500-C73L
20,500
取扱い終了
返品不可
16294905CDM2L40-500-C73Z
21,100
取扱い終了
返品不可
16294923CDM2L40-500-C80L
20,300
取扱い終了
返品不可
16294932CDM2L40-500-C80L3
22,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16295273CDM2L40-500A-B54Z53748276CDM2L40-500AZ-B54ZCDM2L40-500A-B54Z エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~) SMC 53748276エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-500~)SMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする