エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-77~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-77~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-77~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
オートスイッチ個数
2
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16302763CDM2L40-770A-C73Z7705C73
29,100
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16302806CDM2L40-775A-M9BWL7753M9BW
30,310
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16302754CDM2L40-770-C737700.5C73
23,750
取扱い終了
返品不可
16302772CDM2L40-775A-C73L7753C73
25,850
取扱い終了
返品不可
16302781CDM2L40-775A-C73Z7755C73
26,450
取扱い終了
返品不可
16302797CDM2L40-775A-H7BL7753H7B
27,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする