エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-3~) SMC エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-3~) SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無 内容量1個
お気に入りに追加
133件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16312125 CDM2L40F-300
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
14,690
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312134 CDM2L40F-300-A33A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
25,910
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312143 CDM2L40F-300-A34A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
25,910
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312152 CDM2L40F-300-A44A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
29,320
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312161 CDM2L40F-300-B54
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
22,500
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312177 CDM2L40F-300-B59W
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
23,270
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312186 CDM2L40F-300-C73 300 ラバークッション 50~750
19,530
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312195 CDM2L40F-300-C73C
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
20,850
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312204 CDM2L40F-300-C73Z 300 ラバークッション 50~750
20,850
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312213 CDM2L40F-300-C76 300 ラバークッション 50~750
19,530
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312222 CDM2L40F-300-G39A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
28,330
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312231 CDM2L40F-300-H7A1 300 ラバークッション 50~750
21,840
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312247 CDM2L40F-300-H7A2 300 ラバークッション 50~750
21,840
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312256 CDM2L40F-300-H7B 300 ラバークッション 50~750
21,730
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312265 CDM2L40F-300-H7BW 300 ラバークッション 50~750
23,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312274 CDM2L40F-300-H7C
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
23,050
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312283 CDM2L40F-300-H7NF
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
23,930
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312292 CDM2L40F-300-H7NW 300 ラバークッション 50~750
23,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312301 CDM2L40F-300-H7PW 300 ラバークッション 50~750
23,600
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312317 CDM2L40F-300-K39A
CADデータダウンロード
300 ラバークッション 50~750
28,220
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312326 CDM2L40F-300A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
16,340
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312335 CDM2L40F-300A-A33A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
27,560
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312344 CDM2L40F-300A-A34A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
27,560
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312353 CDM2L40F-300A-A44A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
30,970
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312362 CDM2L40F-300A-B54
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
24,150
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312371 CDM2L40F-300A-B59W
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
24,920
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312387 CDM2L40F-300A-C73 300 エアクッション 50~1000
21,180
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312396 CDM2L40F-300A-C73C
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
22,500
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312405 CDM2L40F-300A-C76 300 エアクッション 50~1000
21,180
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312414 CDM2L40F-300A-G39A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
29,980
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312423 CDM2L40F-300A-H7A1 300 エアクッション 50~1000
23,490
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312432 CDM2L40F-300A-H7A2 300 エアクッション 50~1000
23,490
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312441 CDM2L40F-300A-H7B 300 エアクッション 50~1000
23,380
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312457 CDM2L40F-300A-H7BL3 300 エアクッション 50~1000
28,050
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312466 CDM2L40F-300A-H7BW 300 エアクッション 50~1000
25,250
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312475 CDM2L40F-300A-H7BWL 300 エアクッション 50~1000
25,910
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312484 CDM2L40F-300A-H7C
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
24,700
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312493 CDM2L40F-300A-H7NF
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
25,580
23,980
26,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312502 CDM2L40F-300A-H7NW 300 エアクッション 50~1000
25,250
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312511 CDM2L40F-300A-H7PW 300 エアクッション 50~1000
25,250
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312527 CDM2L40F-300A-K39A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
29,870
26,980
29,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312536 CDM2L40F-300A-M9BWL
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
23,710
21,980
24,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312545 CDM2L40F-300A-M9BWL3 300 エアクッション 50~1000
27,560
24,980
27,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312554 CDM2L40F-300AJ
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
23,160
20,980
23,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312563 CDM2L40F-300AJ-A33A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
34,380
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312572 CDM2L40F-300AJ-A34A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
34,380
31,980
35,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312581 CDM2L40F-300AJ-A44A
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
37,790
34,980
38,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312597 CDM2L40F-300AJ-B54
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
30,970
27,980
30,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312606 CDM2L40F-300AJ-B59W
CADデータダウンロード
300 エアクッション 50~1000
31,740
28,980
31,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
16312615 CDM2L40F-300AJ-C73 300 エアクッション 50~1000
28,000
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする