曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全128種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
128種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16433803CDM2T20-310A310エアクッション50~1000
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16433943CDM2T20-350-H7BW350ラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16433952CDM2T20-350-H7BWL350ラバークッション50~750
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16433961CDM2T20-350A350エアクッション50~1000
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16433977CDM2T20-350A-H7BW350エアクッション50~1000
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16433986CDM2T20-350A-H7BWL350エアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16433995CDM2T20-380380ラバークッション50~750
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16433864CDM2T20-35A35エアクッション50~1000
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16432857CDM2T20-300-C73300ラバークッション50~750
13,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16432875CDM2T20-300-C73L300ラバークッション50~750
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16433925CDM2T20-350350ラバークッション50~750
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16432726CDM2T20-3030ラバークッション50~750
6,500
取扱い終了
返品不可
16432735CDM2T20-30-B54LS30ラバークッション50~750
10,200
取扱い終了
返品不可
16432744CDM2T20-30-C7330ラバークッション50~750
10,900
取扱い終了
返品不可
16432753CDM2T20-30-C73L30ラバークッション50~750
11,500
取扱い終了
返品不可
16432762CDM2T20-30-M9BL30ラバークッション50~750
12,700
取扱い終了
返品不可
16433821CDM2T20-35-A33AS35ラバークッション50~750
11,450
取扱い終了
返品不可
16433837CDM2T20-35-C7335ラバークッション50~750
10,900
取扱い終了
返品不可
16433846CDM2T20-35-C73L35ラバークッション50~750
11,500
取扱い終了
返品不可
16433855CDM2T20-35-H7BS35ラバークッション50~750
9,550
取扱い終了
返品不可
16433873CDM2T20-35A-C73L35エアクッション50~1000
13,050
取扱い終了
返品不可
16433882CDM2T20-35A-H7A1L35エアクッション50~1000
15,150
取扱い終了
返品不可
16433891CDM2T20-35A-H7BS-XC935エアクッション50~1000
11,500
取扱い終了
返品不可
16433907CDM2T20-35A-M9BWS-XC935エアクッション50~1000
11,350
取扱い終了
返品不可
16433916CDM2T20-35A-XC935エアクッション50~1000
8,450
取扱い終了
返品不可
16432771CDM2T20-300300ラバークッション50~750
9,000
取扱い終了
返品不可
16432787CDM2T20-300-A33A300ラバークッション50~750
19,200
取扱い終了
返品不可
16432796CDM2T20-300-A34A300ラバークッション50~750
19,200
取扱い終了
返品不可
16432805CDM2T20-300-A44A300ラバークッション50~750
22,300
取扱い終了
返品不可
16432814CDM2T20-300-B53L300ラバークッション50~750
16,700
取扱い終了
返品不可
16432823CDM2T20-300-B54300ラバークッション50~750
16,100
取扱い終了
返品不可
16432832CDM2T20-300-B54L300ラバークッション50~750
16,700
取扱い終了
返品不可
16432841CDM2T20-300-B59W300ラバークッション50~750
16,800
取扱い終了
返品不可
16432866CDM2T20-300-C73C300ラバークッション50~750
14,600
取扱い終了
返品不可
16432884CDM2T20-300-C76300ラバークッション50~750
13,400
取扱い終了
返品不可
16432893CDM2T20-300-G39A300ラバークッション50~750
21,400
取扱い終了
返品不可
16432902CDM2T20-300-H7A1300ラバークッション50~750
15,500
取扱い終了
返品不可
16432911CDM2T20-300-H7A2300ラバークッション50~750
15,500
取扱い終了
返品不可
16432927CDM2T20-300-H7B300ラバークッション50~750
15,400
取扱い終了
返品不可
16432936CDM2T20-300-H7BL300ラバークッション50~750
16,000
取扱い終了
返品不可
16432945CDM2T20-300-H7BW300ラバークッション50~750
17,100
取扱い終了
返品不可
16432954CDM2T20-300-H7BWL300ラバークッション50~750
17,700
取扱い終了
返品不可
16432963CDM2T20-300-H7C300ラバークッション50~750
16,600
取扱い終了
返品不可
16432972CDM2T20-300-H7NF300ラバークッション50~750
17,400
取扱い終了
返品不可
16432981CDM2T20-300-H7NW300ラバークッション50~750
17,100
取扱い終了
返品不可
16432997CDM2T20-300-H7PW300ラバークッション50~750
17,100
取扱い終了
返品不可
16433006CDM2T20-300-K39A300ラバークッション50~750
21,300
取扱い終了
返品不可
16433015CDM2T20-300A300エアクッション50~1000
10,550
取扱い終了
返品不可
16433024CDM2T20-300A-B59W300エアクッション50~1000
18,350
取扱い終了
返品不可
16433033CDM2T20-300A-C73300エアクッション50~1000
14,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16433864CDM2T20-35A35358076CDM2T20-35AZCDM2T20-35A CD Series(CDM2T20) SMC 35358076CD Series(CDM2T20)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16432857CDM2T20-300-C7335358934CDM2T20-300Z-A93CDM2T20-300-C73 CD Series(CDM2T20) SMC 35358934CD Series(CDM2T20)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16432875CDM2T20-300-C73L35359153CDM2T20-300Z-A93LCDM2T20-300-C73L CD Series(CDM2T20) SMC 35359153CD Series(CDM2T20)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16433925CDM2T20-35049295426CDM2T20-350ZCDM2T20-350 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49295426CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする