曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-300~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T20F-300~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
300
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全96種類を絞り込む
クッション
96種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16442535CDM2T20F-300ラバークッション50~750
¥10,510
¥9,498
¥10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442544CDM2T20F-300-A33Aラバークッション50~750
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442553CDM2T20F-300-A34Aラバークッション50~750
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442562CDM2T20F-300-A44Aラバークッション50~750
¥25,140
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442571CDM2T20F-300-B54ラバークッション50~750
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442587CDM2T20F-300-B59Wラバークッション50~750
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442596CDM2T20F-300-C73ラバークッション50~750
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442605CDM2T20F-300-C73Cラバークッション50~750
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442614CDM2T20F-300-C76ラバークッション50~750
¥15,350
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442632CDM2T20F-300-H7A1ラバークッション50~750
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442641CDM2T20F-300-H7A2ラバークッション50~750
¥17,660
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442657CDM2T20F-300-H7Bラバークッション50~750
¥17,550
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442666CDM2T20F-300-H7BWラバークッション50~750
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442675CDM2T20F-300-H7Cラバークッション50~750
¥18,870
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442684CDM2T20F-300-H7NFラバークッション50~750
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442693CDM2T20F-300-H7NWラバークッション50~750
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442702CDM2T20F-300-H7PWラバークッション50~750
¥19,420
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442727CDM2T20F-300Aエアクッション50~1000
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442736CDM2T20F-300A-B59Wエアクッション50~1000
¥20,790
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442745CDM2T20F-300A-C73エアクッション50~1000
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442754CDM2T20F-300A-C73Cエアクッション50~1000
¥18,370
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442763CDM2T20F-300A-C76エアクッション50~1000
¥17,050
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442772CDM2T20F-300A-H7A1エアクッション50~1000
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442781CDM2T20F-300A-H7A2エアクッション50~1000
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442797CDM2T20F-300A-H7Bエアクッション50~1000
¥19,250
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442806CDM2T20F-300A-H7BWエアクッション50~1000
¥21,120
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442815CDM2T20F-300A-H7Cエアクッション50~1000
¥20,570
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442824CDM2T20F-300A-H7NFエアクッション50~1000
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442833CDM2T20F-300A-H7NWエアクッション50~1000
¥21,120
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442842CDM2T20F-300A-H7PWエアクッション50~1000
¥21,120
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442851CDM2T20F-300AJエアクッション50~1000
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442867CDM2T20F-300AJ-B59Wエアクッション50~1000
¥27,610
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442876CDM2T20F-300AJ-C73エアクッション50~1000
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442885CDM2T20F-300AJ-C73Cエアクッション50~1000
¥25,190
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442894CDM2T20F-300AJ-C76エアクッション50~1000
¥23,870
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442903CDM2T20F-300AJ-H7A1エアクッション50~1000
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442912CDM2T20F-300AJ-H7A2エアクッション50~1000
¥26,180
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442921CDM2T20F-300AJ-H7Bエアクッション50~1000
¥26,070
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442937CDM2T20F-300AJ-H7BWエアクッション50~1000
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442946CDM2T20F-300AJ-H7Cエアクッション50~1000
¥27,390
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442955CDM2T20F-300AJ-H7NFエアクッション50~1000
¥28,270
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442964CDM2T20F-300AJ-H7NWエアクッション50~1000
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442973CDM2T20F-300AJ-H7PWエアクッション50~1000
¥27,940
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442982CDM2T20F-300AKエアクッション50~1000
¥21,290
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16442991CDM2T20F-300AK-B59Wエアクッション50~1000
¥29,870
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16443007CDM2T20F-300AK-C73エアクッション50~1000
¥26,130
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16443016CDM2T20F-300AK-C73Cエアクッション50~1000
¥27,450
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16443025CDM2T20F-300AK-C76エアクッション50~1000
¥26,130
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16443034CDM2T20F-300AK-H7A1エアクッション50~1000
¥28,440
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16443043CDM2T20F-300AK-H7A2エアクッション50~1000
¥28,440
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする