エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全124種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16453796CDM2T25-350-C73350ラバークッション50~750
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16453805CDM2T25-350-H7BW350ラバークッション50~750
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16453814CDM2T25-350-H7BWL350ラバークッション50~750
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16453857CDM2T25-350A-H7BAL350エアクッション50~1000
¥24,040
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16453866CDM2T25-350A-H7BW350エアクッション50~1000
¥21,730
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16453875CDM2T25-350A-H7BWL350エアクッション50~1000
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16453884CDM2T25-375-H7NW375ラバークッション50~750
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16452685CDM2T25-30-C73L30ラバークッション50~750
¥12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16452773CDM2T25-300-C73300ラバークッション50~750
¥14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16453342CDM2T25-300J300ラバークッション50~750
¥15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16452667CDM2T25-3030ラバークッション50~750
¥7,100
取扱い終了
返品不可
16452676CDM2T25-30-C7330ラバークッション50~750
¥11,500
取扱い終了
返品不可
16453735CDM2T25-3535ラバークッション50~750
¥7,100
取扱い終了
返品不可
16453744CDM2T25-35-C7335ラバークッション50~750
¥11,500
取扱い終了
返品不可
16453753CDM2T25-35-C73LS35ラバークッション50~750
¥9,450
取扱い終了
返品不可
16453762CDM2T25-35-H7B35ラバークッション50~750
¥13,500
取扱い終了
返品不可
16452694CDM2T25-300300ラバークッション50~750
¥9,600
取扱い終了
返品不可
16452703CDM2T25-300-A33A300ラバークッション50~750
¥19,800
取扱い終了
返品不可
16452712CDM2T25-300-A34A300ラバークッション50~750
¥19,800
取扱い終了
返品不可
16452721CDM2T25-300-A44A300ラバークッション50~750
¥22,900
取扱い終了
返品不可
16452737CDM2T25-300-B53L300ラバークッション50~750
¥17,300
取扱い終了
返品不可
16452746CDM2T25-300-B54300ラバークッション50~750
¥16,700
取扱い終了
返品不可
16452755CDM2T25-300-B54L300ラバークッション50~750
¥17,300
取扱い終了
返品不可
16452764CDM2T25-300-B59W300ラバークッション50~750
¥17,400
取扱い終了
返品不可
16452782CDM2T25-300-C73C300ラバークッション50~750
¥15,200
取扱い終了
返品不可
16452791CDM2T25-300-C73L300ラバークッション50~750
¥14,600
取扱い終了
返品不可
16452807CDM2T25-300-C76300ラバークッション50~750
¥14,000
取扱い終了
返品不可
16452816CDM2T25-300-G39A300ラバークッション50~750
¥22,000
取扱い終了
返品不可
16452825CDM2T25-300-H7A1300ラバークッション50~750
¥16,100
取扱い終了
返品不可
16452834CDM2T25-300-H7A2300ラバークッション50~750
¥16,100
取扱い終了
返品不可
16452843CDM2T25-300-H7B300ラバークッション50~750
¥16,000
取扱い終了
返品不可
16452852CDM2T25-300-H7BL300ラバークッション50~750
¥16,600
取扱い終了
返品不可
16452861CDM2T25-300-H7BW300ラバークッション50~750
¥17,700
取扱い終了
返品不可
16452877CDM2T25-300-H7BWL300ラバークッション50~750
¥18,300
取扱い終了
返品不可
16452886CDM2T25-300-H7C300ラバークッション50~750
¥17,200
取扱い終了
返品不可
16452895CDM2T25-300-H7NF300ラバークッション50~750
¥18,000
取扱い終了
返品不可
16452904CDM2T25-300-H7NW300ラバークッション50~750
¥17,700
取扱い終了
返品不可
16452913CDM2T25-300-H7PW300ラバークッション50~750
¥17,700
取扱い終了
返品不可
16452922CDM2T25-300-K39A300ラバークッション50~750
¥21,900
取扱い終了
返品不可
16452931CDM2T25-300A300エアクッション50~1000
¥11,150
取扱い終了
返品不可
16452947CDM2T25-300A-B59W300エアクッション50~1000
¥18,950
取扱い終了
返品不可
16452956CDM2T25-300A-C73300エアクッション50~1000
¥15,550
取扱い終了
返品不可
16452965CDM2T25-300A-C73C300エアクッション50~1000
¥16,750
取扱い終了
返品不可
16452974CDM2T25-300A-C73L300エアクッション50~1000
¥16,150
取扱い終了
返品不可
16452983CDM2T25-300A-C76300エアクッション50~1000
¥15,550
取扱い終了
返品不可
16452992CDM2T25-300A-H7A1300エアクッション50~1000
¥17,650
取扱い終了
返品不可
16453001CDM2T25-300A-H7A2300エアクッション50~1000
¥17,650
取扱い終了
返品不可
16453017CDM2T25-300A-H7B300エアクッション50~1000
¥17,550
取扱い終了
返品不可
16453026CDM2T25-300A-H7BW300エアクッション50~1000
¥19,250
取扱い終了
返品不可
16453035CDM2T25-300A-H7BWL300エアクッション50~1000
¥19,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16452685CDM2T25-30-C73L35360998CDM2T25-30Z-A93LCDM2T25-30Z-A93L CD Series(CDM2T25) SMC 35360998CD Series(CDM2T25)SMC1個
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16452773CDM2T25-300-C7335361393CDM2T25-300Z-A93CDM2T25-300Z-A93 CD Series(CDM2T25) SMC 35361393CD Series(CDM2T25)SMC1個
¥13,980
税込¥15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16453342CDM2T25-300J35362075CDM2T25-300JZCDM2T25-300JZ CD Series(CDM2T25) SMC 35362075CD Series(CDM2T25)SMC1個
¥15,980
税込¥17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする