エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全137種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
137種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16460936CDM2T25F-25AK25エアクッション50~1000
¥14,930
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16460945CDM2T25F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
¥23,510
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16460954CDM2T25F-25AK-C7325エアクッション50~1000
¥19,770
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16460963CDM2T25F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
¥21,090
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16460972CDM2T25F-25AK-C7625エアクッション50~1000
¥19,770
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16460981CDM2T25F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
¥22,080
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16460997CDM2T25F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
¥22,080
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461006CDM2T25F-25AK-H7B25エアクッション50~1000
¥21,970
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461015CDM2T25F-25AK-H7BW25エアクッション50~1000
¥23,840
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461024CDM2T25F-25AK-H7C25エアクッション50~1000
¥23,290
¥20,980
¥23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461033CDM2T25F-25AK-H7NF25エアクッション50~1000
¥24,170
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461042CDM2T25F-25AK-H7NW25エアクッション50~1000
¥23,840
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461051CDM2T25F-25AK-H7PW25エアクッション50~1000
¥23,840
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461067CDM2T25F-25J25ラバークッション50~750
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461076CDM2T25F-25J-B5425ラバークッション50~750
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461085CDM2T25F-25J-B59W25ラバークッション50~750
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461094CDM2T25F-25J-C7325ラバークッション50~750
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461103CDM2T25F-25J-C73C25ラバークッション50~750
¥18,100
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461112CDM2T25F-25J-C7625ラバークッション50~750
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461121CDM2T25F-25J-H7A125ラバークッション50~750
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461137CDM2T25F-25J-H7A225ラバークッション50~750
¥19,090
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461146CDM2T25F-25J-H7B25ラバークッション50~750
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461155CDM2T25F-25J-H7BW25ラバークッション50~750
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461164CDM2T25F-25J-H7C25ラバークッション50~750
¥20,300
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461173CDM2T25F-25J-H7NF25ラバークッション50~750
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461182CDM2T25F-25J-H7NW25ラバークッション50~750
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461191CDM2T25F-25J-H7PW25ラバークッション50~750
¥20,850
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461207CDM2T25F-25K25ラバークッション50~750
¥13,230
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461216CDM2T25F-25K-B5425ラバークッション50~750
¥21,040
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461225CDM2T25F-25K-B59W25ラバークッション50~750
¥21,810
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461234CDM2T25F-25K-C7325ラバークッション50~750
¥18,070
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461243CDM2T25F-25K-C73C25ラバークッション50~750
¥19,390
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461252CDM2T25F-25K-C7625ラバークッション50~750
¥18,070
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461261CDM2T25F-25K-H7A125ラバークッション50~750
¥20,380
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461277CDM2T25F-25K-H7A225ラバークッション50~750
¥20,380
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461286CDM2T25F-25K-H7B25ラバークッション50~750
¥20,270
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461295CDM2T25F-25K-H7BW25ラバークッション50~750
¥22,140
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461304CDM2T25F-25K-H7C25ラバークッション50~750
¥21,590
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461313CDM2T25F-25K-H7NF25ラバークッション50~750
¥22,470
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461322CDM2T25F-25K-H7NW25ラバークッション50~750
¥22,140
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461331CDM2T25F-25K-H7PW25ラバークッション50~750
¥22,140
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461347CDM2T25F-250250ラバークッション50~750
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461356CDM2T25F-250-A33A250ラバークッション50~750
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461365CDM2T25F-250-A34A250ラバークッション50~750
¥21,840
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461374CDM2T25F-250-A44A250ラバークッション50~750
¥25,250
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461383CDM2T25F-250-B54250ラバークッション50~750
¥18,430
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461392CDM2T25F-250-B59W250ラバークッション50~750
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461401CDM2T25F-250-C73250ラバークッション50~750
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461417CDM2T25F-250-C73C250ラバークッション50~750
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16461426CDM2T25F-250-C76250ラバークッション50~750
¥15,460
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする