エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-300~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
300
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全96種類を絞り込む
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16462302CDM2T25F-300ラバークッション50~750
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462311CDM2T25F-300-A33Aラバークッション50~750
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462327CDM2T25F-300-A34Aラバークッション50~750
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462336CDM2T25F-300-A44Aラバークッション50~750
¥25,800
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462345CDM2T25F-300-B54ラバークッション50~750
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462354CDM2T25F-300-B59Wラバークッション50~750
¥19,750
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462363CDM2T25F-300-C73ラバークッション50~750
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462372CDM2T25F-300-C73Cラバークッション50~750
¥17,330
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462381CDM2T25F-300-C76ラバークッション50~750
¥16,010
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462406CDM2T25F-300-H7A1ラバークッション50~750
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462415CDM2T25F-300-H7A2ラバークッション50~750
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462424CDM2T25F-300-H7Bラバークッション50~750
¥18,210
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462433CDM2T25F-300-H7BWラバークッション50~750
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462442CDM2T25F-300-H7Cラバークッション50~750
¥19,530
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462451CDM2T25F-300-H7NFラバークッション50~750
¥20,410
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462467CDM2T25F-300-H7NWラバークッション50~750
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462476CDM2T25F-300-H7PWラバークッション50~750
¥20,080
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462494CDM2T25F-300Aエアクッション50~1000
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462503CDM2T25F-300A-B59Wエアクッション50~1000
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462512CDM2T25F-300A-C73エアクッション50~1000
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462521CDM2T25F-300A-C73Cエアクッション50~1000
¥19,030
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462537CDM2T25F-300A-C76エアクッション50~1000
¥17,710
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462546CDM2T25F-300A-H7A1エアクッション50~1000
¥20,020
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462555CDM2T25F-300A-H7A2エアクッション50~1000
¥20,020
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462564CDM2T25F-300A-H7Bエアクッション50~1000
¥19,910
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462573CDM2T25F-300A-H7BWエアクッション50~1000
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462582CDM2T25F-300A-H7Cエアクッション50~1000
¥21,230
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462591CDM2T25F-300A-H7NFエアクッション50~1000
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462607CDM2T25F-300A-H7NWエアクッション50~1000
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462616CDM2T25F-300A-H7PWエアクッション50~1000
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462625CDM2T25F-300AJエアクッション50~1000
¥19,690
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462634CDM2T25F-300AJ-B59Wエアクッション50~1000
¥28,270
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462643CDM2T25F-300AJ-C73エアクッション50~1000
¥24,530
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462652CDM2T25F-300AJ-C73Cエアクッション50~1000
¥25,850
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462661CDM2T25F-300AJ-C76エアクッション50~1000
¥24,530
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462677CDM2T25F-300AJ-H7A1エアクッション50~1000
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462686CDM2T25F-300AJ-H7A2エアクッション50~1000
¥26,840
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462695CDM2T25F-300AJ-H7Bエアクッション50~1000
¥26,730
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462704CDM2T25F-300AJ-H7BWエアクッション50~1000
¥28,600
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462713CDM2T25F-300AJ-H7Cエアクッション50~1000
¥28,050
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462722CDM2T25F-300AJ-H7NFエアクッション50~1000
¥28,930
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462731CDM2T25F-300AJ-H7NWエアクッション50~1000
¥28,600
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462747CDM2T25F-300AJ-H7PWエアクッション50~1000
¥28,600
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462756CDM2T25F-300AKエアクッション50~1000
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462765CDM2T25F-300AK-B59Wエアクッション50~1000
¥30,530
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462774CDM2T25F-300AK-C73エアクッション50~1000
¥26,790
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462783CDM2T25F-300AK-C73Cエアクッション50~1000
¥28,110
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462792CDM2T25F-300AK-C76エアクッション50~1000
¥26,790
¥24,980
¥27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462801CDM2T25F-300AK-H7A1エアクッション50~1000
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16462817CDM2T25F-300AK-H7A2エアクッション50~1000
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする