エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-4~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- 取付支持形式
- ヘッド側トラニオン形
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 取付金具
- ヘッド側トラニオン形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
全32種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16475837 | CDM2T32-40-H7B | 35363947 | CDM2T32-40Z-M9B | ![]() | CD Series(CDM2T32) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 16475961 | CDM2T32-400A | 49295584 | CDM2T32-400AZ | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |





























