エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-8~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16479443CDM2T32-840A-C73L840エアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16479416CDM2T32-80A80エアクッション50~1000
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16479434CDM2T32-80A-H7NFL80エアクッション50~1000
19,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16479452CDM2T32-85A-H7B85エアクッション50~1000
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16479391CDM2T32-8080ラバークッション50~750
7,800
取扱い終了
返品不可
16479407CDM2T32-80-C7380ラバークッション50~750
12,200
取扱い終了
返品不可
16479425CDM2T32-80A-B5480エアクッション50~1000
16,750
取扱い終了
返品不可
17084374CDM2T32-80J-B5480ラバークッション50~750
19,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16479416CDM2T32-80A35363055CDM2T32-80AZCDM2T32-80A CD Series(CDM2T32) SMC 35363055CD Series(CDM2T32)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16479434CDM2T32-80A-H7NFL35366424CDM2T32-80AZ-H7NFLCDM2T32-80A-H7NFL CD Series(CDM2T32) SMC 35366424CD Series(CDM2T32)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16479452CDM2T32-85A-H7B35365076CDM2T32-85AZ-M9BCDM2T32-85A-H7B CD Series(CDM2T32) SMC 35365076CD Series(CDM2T32)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする