曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
125
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全114種類を絞り込む
クッション
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16480676CDM2T32F-125ラバークッション50~750
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480685CDM2T32F-125-A33Aラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480694CDM2T32F-125-A34Aラバークッション50~750
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480703CDM2T32F-125-A44Aラバークッション50~750
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480712CDM2T32F-125-B54ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480721CDM2T32F-125-B59Wラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480737CDM2T32F-125-C73ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480746CDM2T32F-125-C73Cラバークッション50~750
15,620
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480755CDM2T32F-125-C76ラバークッション50~750
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480773CDM2T32F-125-H7A1ラバークッション50~750
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480782CDM2T32F-125-H7A2ラバークッション50~750
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480791CDM2T32F-125-H7Bラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480807CDM2T32F-125-H7BWラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480816CDM2T32F-125-H7Cラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480825CDM2T32F-125-H7NFラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480834CDM2T32F-125-H7NWラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480843CDM2T32F-125-H7PWラバークッション50~750
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480861CDM2T32F-125Aエアクッション50~1000
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480877CDM2T32F-125A-A33Aエアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480886CDM2T32F-125A-A34Aエアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480895CDM2T32F-125A-A44Aエアクッション50~1000
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480904CDM2T32F-125A-B54エアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480913CDM2T32F-125A-B59Wエアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480922CDM2T32F-125A-C73エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480931CDM2T32F-125A-C73Cエアクッション50~1000
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480947CDM2T32F-125A-C76エアクッション50~1000
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480965CDM2T32F-125A-H7A1エアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480974CDM2T32F-125A-H7A2エアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480983CDM2T32F-125A-H7Bエアクッション50~1000
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16480992CDM2T32F-125A-H7BWエアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481001CDM2T32F-125A-H7Cエアクッション50~1000
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481017CDM2T32F-125A-H7NFエアクッション50~1000
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481026CDM2T32F-125A-H7NWエアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481035CDM2T32F-125A-H7PWエアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481053CDM2T32F-125AJエアクッション50~1000
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481062CDM2T32F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481071CDM2T32F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481087CDM2T32F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
31,020
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481096CDM2T32F-125AJ-B54エアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481105CDM2T32F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
24,970
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481114CDM2T32F-125AJ-C73エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481123CDM2T32F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481132CDM2T32F-125AJ-C76エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481157CDM2T32F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481166CDM2T32F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481175CDM2T32F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
23,430
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481184CDM2T32F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481193CDM2T32F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481202CDM2T32F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
25,630
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16481211CDM2T32F-125AJ-H7NWエアクッション50~1000
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする