曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-200~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
200
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全115種類を絞り込む
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16482952CDM2T32F-200ラバークッション50~750
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
16482961CDM2T32F-200-A33Aラバークッション50~750
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16482977CDM2T32F-200-A34Aラバークッション50~750
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16482986CDM2T32F-200-A44Aラバークッション50~750
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16482995CDM2T32F-200-B54ラバークッション50~750
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483004CDM2T32F-200-B59Wラバークッション50~750
18,870
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483013CDM2T32F-200-C73ラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483022CDM2T32F-200-C73Cラバークッション50~750
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483031CDM2T32F-200-C76ラバークッション50~750
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483056CDM2T32F-200-H7A1ラバークッション50~750
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483065CDM2T32F-200-H7A2ラバークッション50~750
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483074CDM2T32F-200-H7Bラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483083CDM2T32F-200-H7BWラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483092CDM2T32F-200-H7BWLラバークッション50~750
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483101CDM2T32F-200-H7Cラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483117CDM2T32F-200-H7NFラバークッション50~750
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483126CDM2T32F-200-H7NWラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483135CDM2T32F-200-H7PWラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483153CDM2T32F-200Aエアクッション50~1000
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483162CDM2T32F-200A-A33Aエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483171CDM2T32F-200A-A34Aエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483187CDM2T32F-200A-A44Aエアクッション50~1000
26,950
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483196CDM2T32F-200A-B54エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483205CDM2T32F-200A-B59Wエアクッション50~1000
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483214CDM2T32F-200A-C73エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483223CDM2T32F-200A-C73Cエアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483232CDM2T32F-200A-C76エアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483257CDM2T32F-200A-H7A1エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483266CDM2T32F-200A-H7A2エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483275CDM2T32F-200A-H7Bエアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483284CDM2T32F-200A-H7BWエアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483293CDM2T32F-200A-H7Cエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483302CDM2T32F-200A-H7NFエアクッション50~1000
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483311CDM2T32F-200A-H7NWエアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483327CDM2T32F-200A-H7PWエアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483345CDM2T32F-200AJエアクッション50~1000
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483354CDM2T32F-200AJ-A33Aエアクッション50~1000
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483363CDM2T32F-200AJ-A34Aエアクッション50~1000
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483372CDM2T32F-200AJ-A44Aエアクッション50~1000
32,670
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483381CDM2T32F-200AJ-B54エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483397CDM2T32F-200AJ-B59Wエアクッション50~1000
26,620
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483406CDM2T32F-200AJ-C73エアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483415CDM2T32F-200AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483424CDM2T32F-200AJ-C76エアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483442CDM2T32F-200AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483451CDM2T32F-200AJ-H7A2エアクッション50~1000
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483467CDM2T32F-200AJ-H7Bエアクッション50~1000
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483476CDM2T32F-200AJ-H7BWエアクッション50~1000
26,950
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483485CDM2T32F-200AJ-H7Cエアクッション50~1000
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16483494CDM2T32F-200AJ-H7NFエアクッション50~1000
27,280
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする