曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
125
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ヘッド側トラニオン形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全114種類を絞り込む
クッション
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16504607CDM2T40F-125ラバークッション50~750
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504616CDM2T40F-125-A33Aラバークッション50~750
24,420
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504625CDM2T40F-125-A34Aラバークッション50~750
24,420
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504634CDM2T40F-125-A44Aラバークッション50~750
27,830
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504643CDM2T40F-125-B54ラバークッション50~750
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504652CDM2T40F-125-B59Wラバークッション50~750
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504661CDM2T40F-125-C73ラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504677CDM2T40F-125-C73Cラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504686CDM2T40F-125-C76ラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504704CDM2T40F-125-H7A1ラバークッション50~750
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504713CDM2T40F-125-H7A2ラバークッション50~750
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504722CDM2T40F-125-H7Bラバークッション50~750
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504731CDM2T40F-125-H7BWラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504747CDM2T40F-125-H7Cラバークッション50~750
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504756CDM2T40F-125-H7NFラバークッション50~750
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504765CDM2T40F-125-H7NWラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504774CDM2T40F-125-H7PWラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504792CDM2T40F-125Aエアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504801CDM2T40F-125A-A33Aエアクッション50~1000
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504817CDM2T40F-125A-A34Aエアクッション50~1000
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504826CDM2T40F-125A-A44Aエアクッション50~1000
29,480
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504835CDM2T40F-125A-B54エアクッション50~1000
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504844CDM2T40F-125A-B59Wエアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504853CDM2T40F-125A-C73エアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504862CDM2T40F-125A-C73Cエアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504871CDM2T40F-125A-C76エアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504896CDM2T40F-125A-H7A1エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504905CDM2T40F-125A-H7A2エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504914CDM2T40F-125A-H7Bエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504923CDM2T40F-125A-H7BWエアクッション50~1000
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504932CDM2T40F-125A-H7Cエアクッション50~1000
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504941CDM2T40F-125A-H7NFエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504957CDM2T40F-125A-H7NWエアクッション50~1000
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504966CDM2T40F-125A-H7PWエアクッション50~1000
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504984CDM2T40F-125AJエアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16504993CDM2T40F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505002CDM2T40F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505011CDM2T40F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
34,380
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505027CDM2T40F-125AJ-B54エアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505036CDM2T40F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
28,330
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505045CDM2T40F-125AJ-C73エアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505054CDM2T40F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505063CDM2T40F-125AJ-C76エアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505081CDM2T40F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505097CDM2T40F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505106CDM2T40F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
26,790
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505115CDM2T40F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
28,660
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505124CDM2T40F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
28,110
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505133CDM2T40F-125AJ-H7NFエアクッション50~1000
28,990
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16505142CDM2T40F-125AJ-H7NWエアクッション50~1000
28,660
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする